Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige
Ja
Diagnosefunktion integriert
Ja
Konfigurationsfunktion integriert
Ja
Auswertefunktion integriert
Ja
Projektierungsfunktion integriert
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert
Ja
Kommunikationsfunktion integriert
Ja
Technologische Funktion integriert
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert
Ja
Simulationsfunktion integriert
Ja
Bewegungsfunktion integriert
Ja
Analysefunktion integriert
Ja
Positionierfunktion integriert
Ja
Wartungsfunktion integriert
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Herkunftsland
Deutschland