Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage
Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Ja
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Verstellbarkeit
schwenkbar
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel
41-80° - breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
96 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0,05 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
25...25 °C
Max. Systemleistung
182 W
Farbtemperatur
4.000...4.000 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Stroboskopeffektwert SVM
0,07
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt
7...14 mm²
Anschlussart
Schneidklemme IDC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
8
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
13
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
70.000 h
Leuchtenlichtausbeute
143 lm/W
Lichtstrom
26.000...26.000 lm
Ausstrahlungswinkel
breitstrahlend 41-80°
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
905...1.000 mA
Notstromversorgung integriert
Nein
Brandschutz nach UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten
Nein
Brandschutz nach UK Building Regulations Teil B - 60 Minuten
Nein
Brandschutz nach UK Building Regulations Teil B - 90 Minuten
Nein