Herkunftsland
Deutschland
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der analogen Eingänge
8
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Versorgungsspannung DC
20,4...28,8 V
Analoge Ausgänge konfigurierbar
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Auflösung der Analogeingänge
16 bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
Eingang, Thermoelement
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer
Nein
Eingangssignal konfigurierbar
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Nein
Funkstandard Bluetooth
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Rack-Montage möglich
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 V
Wand-/Direktmontage möglich
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein