Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Spannungsprüfer
  5. 050263
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Spannungsprüfer - DUSPOL digital, Digitaler Trms-Spannungs-/Durchgangsprüfer 1 - 1000V AC/1200V DC. VDE-zugel. LED/LCD. Widerst., Drehfeld, Phase, Polarität, Frequ. IP65, Cat IV 600V - 050263
DUSPOLHesteller Logo
DUSPOL

DUSPOL digital, Digitaler Trms-Spannungs-/Durchgangsprüfer 1 - 1000V AC/1200V DC. VDE-zugel. LED/LCD. Widerst., Drehfeld, Phase, Polarität, Frequ. IP65, Cat IV 600V

Rexel Artikelnr.: 
4037354
Hersteller Nummer: 
050263
EAN Code: 
4014651502635
Produkt Type: 
DUSPOL digital

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • HSPLEDPROFI, Testboy Profi III LED Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige Anzeige von Wechselspannung von 6 V bis 1000 V

    NEWLEC

    HSPLEDPROFI, Testboy Profi III LED Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige Anzeige von Wechselspannung von 6 V bis 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 4033609

    

     Karton

    Min: 1 Karton , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HSPLCDPROFI, Testboy Profi III LCD Zweipoliger Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige Anzeige Wechselspannungen von 3 V bis 1000 V TRMS

    NEWLEC

    HSPLCDPROFI, Testboy Profi III LCD Zweipoliger Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige Anzeige Wechselspannungen von 3 V bis 1000 V TRMS

    Rexel Artikelnr.: 4033608

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Verkaufsprospekt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Digitaler Trms-Spannungs-/Durchgangsprüfer 1 - 1000V AC/1200V DC. VDE-zugel. LED/LCD. Widerst., Drehfeld, Phase, Polarität, Frequ. IP65, Cat IV 600V
DUSPOL digital. Digitaler zweipoliger True RMS Spannungs- und Durchgangsprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Spannung 1 V - 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC (LCD, beleuchtet). Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC/ DC (LED). Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Durchgangsprüfung bis 100 k? (Summer/ gelbe LED), Widerstandsmessung 0,1 kOhm - 300 kOhm (LCD), Diodenprüfung 0,3 V - 2 V (LCD). Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LCD). Frequenzmessung 1 Hz - 1.000 Hz. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung). Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung). Bewusste Auslösung des RCD/FI-Schutzschalters. Berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend). Vibrationsalarm im Prüfgriff. Messstellen- und Displaybeleuchtung. Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche. Verbindungsleitungslänge ca. 1000 mm. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Inklusive 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messspitzenschutz.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Spannungsprüfer
Berührungslose Spannungserkennung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Klingenlänge 15 mm
Drehfeldrichtungsanzeige Ja
Einpolige Phasenanzeige Ja
Prüfspitzenschutz Ja
Stromversorgung mit und ohne Batterie
Last zuschaltbar Ja
Prüfart 2-polig
Momentanwertspeicher (Data Hold) Nein
Spannungsanzeige LED/LCD
Interne Grundlast Ja
Widerstandsmessung 100 Ohm
Messkreiskategorie CAT IV
 
Durchgangsanzeige optisch/akustisch
Länge 260 mm
Spannungsmessbereich 1...1.000 V
Widerstandsmessbereich 0,1...300
Verwendbar bei Niederschlägen Ja
Messstellenbeleuchtung Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige Ja
Klingenbreite 2 mm
Widerstandsmessbereich 0,1...300
Zolltarifnummer 90303370
Newlec Nein
Herkunftsland Irland
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe