Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö für Leistungsschalter S00-S3
Geeignet für FI-Schutzschalter
Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Geeignet für Leitungsschutzschalter
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter
Geeignet für Motorschutzschalter
Geeignet für Druck-/Wahltaster
Geeignet für Frontelement
Geeignet für Hängeschalter
Geeignet für Hängetaster
Geeignet für Hilfsschütz, Relais
Geeignet für Impulsrelais
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt
Geeignet für Leistungsschalter
Geeignet für Leistungsschütz
Geeignet für Magnetschalter
Geeignet für Nockenschalter
Geeignet für Positionsschalter
Geeignet für Reiheneinbau-Relais
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter
Geeignet für Stromstoßschalter
Geeignet für Stufenschalter
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Ausführung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Montageart
Anzahl der Fehlersignalschalter
Fassung
Newlec