Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Netzwerktechnik, Industrial Ethernet Switch
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der Modulslots
Breite
Höhe
Managebar
Max. PoE-Leistung
Montageart
Schutzart
Tiefe
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX)
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC
Anzahl der PoE-Ports
Anzahl der max. stapelbaren Switches
Anzahl der sonstigen Ports
Ethernet
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
Layer 2
Layer 3
Newlec