Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Datenkabel
  4. Daten- und Kommunikationskabel
  5. 2170886
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Daten- und Kommunikationskabel - 2170886, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC - 2170886
LappkabelHesteller Logo
Lappkabel

2170886, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

Rexel Artikelnr.: 
1013276
Hersteller Nummer: 
2170886
EAN Code: 
4044773473186
Produkt Type: 
2170886

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

100 Meter
500 Meter
1000 Meter
Schnittware
Available Lengths
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 2170886/100, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

    LAPPKABEL

    2170886/100, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

    Rexel Artikelnr.: 1047298

    

     Meter

    Min: 100 Meter , Vielfaches  100 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 2170886/500, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

    LAPPKABEL

    2170886/500, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

    Rexel Artikelnr.: 1050789

    

     Meter

    Min: 500 Meter , Vielfaches  500 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 2170886/1000, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

    LAPPKABEL

    2170886/1000, ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

    Rexel Artikelnr.: 1052294

    

     Meter

    Min: 1000 Meter , Vielfaches  1000 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Für flexible Anwendung (7-drähtiger Litzenleiter), Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, max. Leitungslänge für 100 Mbit/s ist 85 m, Geschirmt gegen Störsignale, Für PROFINET- Anwendungen Typ B, Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet, Litze, blank, 7-drähtig, Aderisolation: PE oder PP, Innenmantel aus PVC oder FRNC, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, PVC oder FRNC Außenmantelmaterial, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), Sternvierer, Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG), ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB® Industriestandard für Innovationen und Wirtschaftlichkeit im Bereich der professionllen Reinigung und Desinfektion, Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test, CAT.5-Performance, FRNC Variante: Halogenfrei und flammwidrig, Fast Connect (FC) Kabelaufbau,

Metallzahl (Kupfer): 3,130 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Daten- und Kommunikationskabel
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -20...60 °C
Gewicht ca. kg/km 67
Leiterdurchmesser 0,75 mm
Außen-Ø ca. 6,5 mm
Ader-Zahl 4
Mantel-Farbe grün
Kategorie 5
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...80 °C
NVP-Wert 63 %
Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24
Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Leiter-Material Cu, blank
Werkstoff der Aderisolation PE
Schirm über Verseilung Folie + Geflecht
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Aufmachung Schnitt
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Schirm über Verseilelement ohne
Verseilelement Vierer
Ader-Kennzeichnung Farbe
Mantelmaterial PVC
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
UV-beständig Ja
 
Maximallänge Ring 100 m
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Leiternennquerschnitt 0,34 mm²
Kabelgeometrie rund
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 54,4 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2 Nein
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 54,4 mm
Spezifizierung Mantelmaterial sonstige
Funktionserhalt ohne
Zertifiziert für Schiffsanwendungen Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 Nein
Isolationserhalt nach IEC 60331 Nein
Kabel längswasserdicht Nein
Kabel querwasserdicht Nein
Spezifizierung Aderisolation sonstige
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Gewicht 67
AWG-Größe sonstige
Schutzmantel Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung sonstige
Zolltarifnummer 85444993
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe