Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1Öffner, 16 A, Ein/Aus
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschluss
Art der Spannungsversorgung
Ausführung
Bedienung
Farbe
Kontaktausführung
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
Messbereich
Mit Display
Schutzart
Anzahl der Ausgänge Heizung
Anzahl der Ausgänge Kühlung
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Breite
Differenz verstellbar
Differenzwert
Explosionsgeschützt
Geeignet für Kühlen
Heizen
Höhe
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kühlen
Max. Kontaktbelastung
Max. Spannung der Kontakte
Mit Empfänger
Mit Trinkwasserschaltung
Mit thermischer Rückführung
RAL-Nummer
Regelcharakteristik
Regelungsart An/Aus
Regelungsart modulierend
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar
Sensor extern
Temperatur ablesbar
Tiefe
Typ Kontakt
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung
Newlec