Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  5. LSS100100
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway - LSS100100, Wiser for KNX Logik Controller - LSS100100
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

LSS100100, Wiser for KNX Logik Controller

Rexel Artikelnr.: 
2060970
Hersteller Nummer: 
LSS100100
EAN Code: 
3606480595998
Produkt Type: 
LSS100100

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Umweltlabel
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Umweltlabel
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Wiser for KNX Logik Controller
Wiser für KNX. Wiser für KNX (früher bekannt als homeLYnk) ist der einfachste Weg, eine komplette Hausautomationslösung in einem KNX- und Modbus-Netzwerk zu visualisieren und zu steuern. Wiser für KNX kann auf verschiedene Weise verwendet werden: Als Benutzeroberfläche zur Anzeige und Steuerung relevanter Informationen auf mobilen Geräten. Als Gateway, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten zu übersetzen und zu ermöglichen. Als Aggregator, um die Daten zu speichern, zu analysieren und zu versenden (z. B. als .csv-Datei). Als Event-Controller, der bei Problemen E-Mails versendet. Anwendungen: Logische Funktionen. WEB SCADA Visualisierung für PC und Touch-Geräte. Standardübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP. BACnet Server (150 Punkte). Integration mit Geräten von Drittanbietern über RS-232 (IR, AV). Zeitplanung. Kamera-Streaming. Datenlogger mit Trends. Vorgefertigte Modbus-Vorlagen. Einfache Blockprogrammierung. Bis zu 8 Benutzer mit unterschiedlichem Login und Passwort. BACnet-zertifizierter BACnet-Anwendungsspezifischer Controller (B-ASC). Neue Ikonen. Versorgungsspannung: 24 V DC. Leistungsaufnahme: 2 W. LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU-Last). LED-Anzeige 2: Grüne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset). Schnittstelle: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (inkl. Polarisationswiderstände 47 k Ohm, keine Terminierung). 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset-Taster. Klemme: KNX-Bus: Busanschlussklemme 2 x 0,8 mm. Spannungsversorgung: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Serienmäßig: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Betrieb: -5°C bis +45°C. Umgebung: Einsetzbar bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel (MSL). Max. Luftfeuchtigkeit: 93 %, keine Kondensation. Abmessung: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT). Gerätebreite: 3 Module, ca. 54 mm. Mit der Software EConfigure KNX Lite (LSS900100) können automatisch Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels erstellt werden.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
Web-Server Ja
Bussystem LON Nein
Funk bidirektional Nein
Bussystem Funkbus Nein
Schutzart IP20
Visualisierung Ja
Bussystem KNX Ja
Protokoll TCP/IP
IR-Schnittstelle Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) Nein
Montageart REG
Ausführung Schnittstelle Ethernet
Demontageschutz Nein
 
Andere Bussysteme sonstige
Funkschnittstelle Nein
Updatefähig Ja
Bussystem Powernet Nein
Mit LED-Anzeige Ja
Providerabhängig Nein
Betriebsspannung 24 V
Breite in Teilungseinheiten 3
Spannungsart DC
Betriebsspannung 24 V
Zolltarifnummer 85176200
Newlec Nein
Herkunftsland Lettland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe