2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Fehlerstrom-Schutzschalter
  5. A9Z24225
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Fehlerstrom-Schutzschalter - A9Z24225, Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 25A , 300mA, Typ A - A9Z24225
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9Z24225, Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 25A , 300mA, Typ A

Rexel Artikelnr.: 
2085547
Hersteller Nummer: 
A9Z24225
EAN Code: 
3606480442995
Produkt Type: 
A9Z24225
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
  • A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900562
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
  • A9A26961, Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26961, Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2177175
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
  • A9A27001, Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27001, Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177583
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
  • A9A26500, Überspannungsauslöser iMSU 230V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26500, Überspannungsauslöser iMSU 230V AC

    Rexel Artikelnr.: 2177195
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
  • A9A26981, Klemmenschraubenabdeckung, 4P, 72mm, für iC60, iID, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26981, Klemmenschraubenabdeckung, 4P, 72mm, für iC60, iID, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177612
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
  • A9A26976, Klemmenabdeckung, 2P, 36mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26976, Klemmenabdeckung, 2P, 36mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177630
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
  • A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2179044
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
  • A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    Rexel Artikelnr.: 2179093
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
  • A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    Rexel Artikelnr.: 2322258
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
  • A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900560
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
  • A9A26963, Unterspannungsauslöser iMNs, 220-240V AC 50/60Hz verzögert

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26963, Unterspannungsauslöser iMNs, 220-240V AC 50/60Hz verzögert

    Rexel Artikelnr.: 2172771
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
  • A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900564
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
  • A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2900563
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
  • A9XPCD04, Einspeiseklemme Steg (kurz) für Käfigklemme iC60, IID, VPE 4 Stück

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPCD04, Einspeiseklemme Steg (kurz) für Käfigklemme iC60, IID, VPE 4 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2900795
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
 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 25A , 300mA, Typ A
Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 2-polig, Nennstrom 25A, Erdschlussempfindlichkeit 300mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den Zusatzschutz bei direktem Berühren (? 30mA). Fehlerschutz bei indirektem Berühren, z.B. bei Isolationsfehlern (? 100mA, ? 300mA). Fehlerschutz in Baustromverteilern (500mA). Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Fehlerstromschutzschalter iID erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
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
Fehlerstrom-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten 2
Schutzart IP20
Bemessungsspannung 230 V
Einbautiefe 44 mm
Bemessungsfehlerstrom 0,3 A
Selektiver-Typ Nein
Kurzzeitverzögerter Typ Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 1,5 kA
Polzahl 2
Fehlerstrom-Typ A
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Bemessungsstrom 25 A
Montageart DIN-Schiene
Stoßstromfestigkeit 0,25 kA
Baugröße nach DIN 43880 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...25 mm²
 
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Verschmutzungsgrad 3
Frequenz 50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...35 mm²
Spannungsart AC
Frequenz 50/60 Hz
Explosionsgeschützt Nein
RAL-Nummer (ähnlich) 9.003
Verlustleistung 3,2 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
SCIP-Nummer af0db4d5-a1e2-4ebc-9cc6-2d965f3b7fe0