2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP33333SB000AX0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP3333-3SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/5 A - 6EP33333SB000AX0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP3333-3SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/5 A

Rexel Artikelnr.: 
2109345
Hersteller Nummer: 
6EP33333SB000AX0
EAN Code: 
4025515156239
Produkt Type: 
6EP3333-3SB00-0AX0
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
  • 6EP4134-3AB00-2AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN

    SIEMENS

    6EP4134-3AB00-2AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN

    Rexel Artikelnr.: 2014868
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
  • 6ES7193-6LF30-0AW0, SIMATIC ET 200SP Referenzkennzeichnungsschild Matte mit 16 Schildern, VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6LF30-0AW0, SIMATIC ET 200SP Referenzkennzeichnungsschild Matte mit 16 Schildern, VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2014698

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6EP1964-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP1964-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2014388
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
  • 6EP4134-3AB00-1AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit USB

    SIEMENS

    6EP4134-3AB00-1AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2223255
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
  • 6EP4134-3AB00-0AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP4134-3AB00-0AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2223259
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
  • 6EP1961-2BA61, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA61, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2426702
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP1962-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 mit Begrenzung auf 100 VA

    SIEMENS

    6EP1962-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 mit Begrenzung auf 100 VA

    Rexel Artikelnr.: 2431684
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
  • 6EP4437-7EB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7EB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2699454
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
  • 6EP1961-2BA51, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA51, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2419120
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
 Masszeichnung
 Montageanleitung
 Schaltbild
 Umweltlabel
 Produktvideo
 Lehrvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Montageanleitung
 Schaltbild
 Umweltlabel
 Produktvideo
 Lehrvideo
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/5 A
SITOP PSU4200 1AC 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung PSU4200 Eingang: AC 120/240 V Ausgang: DC 24 V/5 A Die 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU4200 sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis. Der Eingang mit automatischer Spannungsbereichsumschaltung ermöglicht den Anschluss an verschiedenste 1-phasige Versorgungsnetze. Durch die schmale Baubreite benötigen die Netzgeräte geringen Platzbedarf auf der Hutschiene und der gute Wirkungsgrad lässt wenig Verlustwärme im Schaltschrank entstehen. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP PSU4200 Netzteile mit Puffer-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Einbaubreite 50 mm
Breite 50 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 120 V
Stabilisiert Ja
Leistungsabgabe 120 W
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 240 V
1. Ausgangsspannung 24 V
Tiefe 125 mm
Einbauhöhe 225 mm
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
Direktmontage möglich Ja
Max. Ausgangsstrom 1 5 A
 
Kurzschlussfest Ja
Ausgangsspannung geregelt Ja
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Schutzart IP20
Wandmontage möglich Ja
Nennwert Ausgangsstrom 1 5 A
Höhe 135 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer ca9f8d70-1a52-4ffa-868b-4568a20b46fb