Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG4500-6035, Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113041
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4350-6035, Steckdose für Audio Anschluss, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112946
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2304-6035, SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz,Steckklemmen, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112986
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2400-6035, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Lotosweiß,System Design
Rexel Artikelnr.: 2113005
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3883-6035, Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113002
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3875-6035, Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112997
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5711-6035, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113032
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4564-6035, Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113039
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-6035, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113054
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5710-6035, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112809
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5760-6035, Raumtemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113058
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5761-6035, Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113060
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4572-6035, Zentralplatte für Actassi-Connector 2fach, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113065
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4521-6035, Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113066
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-6035, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2113054
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-6535, D-Life Rahmen, 1fach, Lotosweiß
Rexel Artikelnr.: 2112943
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4123-6035, Zentralplatte für Antennensteckdosen, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112815
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3300-6035, Wippe, Lotosweiß, System Design
Rexel Artikelnr.: 2112883
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4030-6535, D-Life Rahmen, 3fach, Lotosweiß
Rexel Artikelnr.: 2113185
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4040-6535, D-Life Rahmen, 4fach, Lotosweiß
Rexel Artikelnr.: 2113215
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3116-0000, Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Rexel Artikelnr.: 2854080
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Serie |
System Design / D-Life
|
|---|---|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Anzahl der Einheiten horizontal |
2
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Farbe |
weiß
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Anzahl der Einheiten |
2
|
| Anzahl der Einheiten vertikal |
2
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Befestigungsart |
Klemm-/Schraubbefestigung
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Breite |
90 mm
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Farbe |
lotosweiß
|
|---|---|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.003
|
| Höhe |
163 mm
|
| Transparent |
Nein
|
| Tiefe |
12 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
2
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
39259010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.