2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. A9F06120
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - A9F06120, Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 20A, B Charakteristik - A9F06120
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9F06120, Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 20A, B Charakteristik

Rexel Artikelnr.: 
2116798
Hersteller Nummer: 
A9F06120
EAN Code: 
3606480437823
Produkt Type: 
A9F06120
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
  • A9A26961, Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26961, Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2177175
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
  • A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2927123
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
  • A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2900567
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
  • A9XAH157, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XAH157, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2900794
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
  • A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2920659
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
  • A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2900565
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
  • A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900562
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
  • A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    Rexel Artikelnr.: 2322258
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
  • A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    Rexel Artikelnr.: 2179093
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
  • A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900564
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
  • A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2900563
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
  • A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900560
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
  • A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2179044
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
  • A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2179032
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
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 20A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 20A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60H Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
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
Leitungsschutzschalter
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
Spannungsart AC/DC
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Breite in Teilungseinheiten 1
Bemessungsspannung 230 V
Einbautiefe 44,5 mm
Bemessungsstrom 20 A
Verschmutzungsgrad 3
Auslösecharakteristik B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Polzahl (gesamt) 1
Überspannungskategorie 4
Schutzart IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15 kA
 
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...25 mm²
Frequenz 50...60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Energiebegrenzungsklasse 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs -35...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...16 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Explosionsgeschützt Nein
Frequenz 50...60
Unterputzmontage Nein
Verlustleistung 2,4 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Bulgarien
SCIP-Nummer d131f297-f9bf-4f9d-9cfa-308175d2685a