2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP33343SB000AX0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP3334-3SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/10 A - 6EP33343SB000AX0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP3334-3SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/10 A

Rexel Artikelnr.: 
2119156
Hersteller Nummer: 
6EP33343SB000AX0
EAN Code: 
4025515156246
Produkt Type: 
6EP3334-3SB00-0AX0
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    SIEMENS

    6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    Rexel Artikelnr.: 2869483
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    SIEMENS

    6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    Rexel Artikelnr.: 2720096
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
  • 6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2476790
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
  • 6EP4134-3AB00-1AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit USB

    SIEMENS

    6EP4134-3AB00-1AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2223255
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
  • 6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2699453
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
 RoHS-Erklärung
 Umweltlabel
 Schaltbild
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 Lehrvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Umweltlabel
 Schaltbild
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/10 A
SITOP PSU4200 1AC 24 V/10 A Geregelte Stromversorgung PSU4200 Eingang: AC 120/240 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU4200 sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis. Der Eingang mit automatischer Spannungsbereichsumschaltung ermöglicht den Anschluss an verschiedenste 1-phasige Versorgungsnetze. Durch die schmale Baubreite benötigen die Netzgeräte geringen Platzbedarf auf der Hutschiene und der gute Wirkungsgrad lässt wenig Verlustwärme im Schaltschrank entstehen. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP PSU4200 Netzteile mit Puffer-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Stabilisiert Ja
Max. Ausgangsstrom 1 10 A
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Schutzart IP20
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 240...240 V
Einbaubreite 70 mm
Leistungsabgabe 240 W
Direktmontage möglich Ja
Breite 70 mm
Tiefe 125 mm
Einbauhöhe 225 mm
Ausgangsspannung geregelt Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
 
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 120...120 V
Wandmontage möglich Ja
Nennwert Ausgangsstrom 1 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Kurzschlussfest Ja
Höhe 135 mm
1. Ausgangsspannung 24...24 V
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer 8554aacb-8af2-49e5-ae5d-c4f818105473