Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
VZ1L007UM50, Netzdrossel - 5 mH - 7 A - 1-phasig - 20 W - f. Frequenzumrichter
Rexel Artikelnr.: 2130534
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A95811, Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter Frequenzumrichter montiert
Rexel Artikelnr.: 2131624
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A3619, Powerlink Kommunikationskarte
Rexel Artikelnr.: 2131635
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A9804, Adapter für die Montage auf Hutprofilschiene, für Frequenzumrichter, ATV12/312
Rexel Artikelnr.: 2131594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A3627, ProfiNet Kommunikationskarte
Rexel Artikelnr.: 2131567
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A3628, Kommunikationskarte CANopen und CANmotion, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2899599
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A3609, Kommunikationskarte DeviceNet
Rexel Artikelnr.: 2899598
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A3618, Kommunikationskarte CANopen und CANmotion, SUB-D9
Rexel Artikelnr.: 2899538
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A3601, Kommunikationskarte EtherCAT, 2x RJ45
Rexel Artikelnr.: 2899597
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A3607, Kommunikationskarte Profibus DP
Rexel Artikelnr.: 2883022
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
| Art des Umrichters |
U-Umrichter
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Ja
|
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung |
0,75 kW
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Bremschopper integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Max. Ausgangsspannung |
240 V
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Bemessungsausgangsspannung |
200...240 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Eingangsphasenzahl |
1
|
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
10 %
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| 4-Quadrantenbetrieb möglich |
Ja
|
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Nein
|
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
5 %
|
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
0,75 kW
|
| Mit Bedienelement |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit PC-Anschluss |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Max. Ausgangsfrequenz |
599 Hz
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Einsatz im Industriebereich zulässig |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Tiefe |
138 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Netzspannung |
200...240 V
|
| Bemessungsausgangsstrom |
4,8 A
|
| Höhe |
143 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Ausgangsphasenzahl |
3
|
| Breite |
72 mm
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
1
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
3
|
| Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
0,75 kW
|
| Nennausgangsstrom I2N |
4,8 A
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Netzspannung |
200...240
|
| Zolltarifnummer |
85044095
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09E7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
Rexel Artikelnr.: 2807927
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09B7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
Rexel Artikelnr.: 2807926
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2L16, Motorschutzschalter, 3p, 14A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2484775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09P7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Rexel Artikelnr.: 2642089
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09BD, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2683031
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09F7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Rexel Artikelnr.: 2372557
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09BL, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2032707
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09V7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 400 V AC
Rexel Artikelnr.: 2807932
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09FE7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 115 V AC
Rexel Artikelnr.: 2827651
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09ED, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 48 V DC
Rexel Artikelnr.: 2827650
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.