2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  5. A9D37616
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter - A9D37616, FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 10kA - A9D37616
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9D37616, FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 10kA

Rexel Artikelnr.: 
2172777
Hersteller Nummer: 
A9D37616
EAN Code: 
3606480484360
Produkt Type: 
A9D37616
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
  • A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2179044
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
  • A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2927123
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
  • A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2900567
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
  • A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2900565
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
  • A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900564
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
  • A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2900563
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
  • A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    Rexel Artikelnr.: 2322258
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
  • A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900560
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
  • A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900562
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
  • A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    Rexel Artikelnr.: 2179093
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
  • A9XPH624, Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH624, Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A

    Rexel Artikelnr.: 2132768
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
  • A9A26500, Überspannungsauslöser iMSU 230V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26500, Überspannungsauslöser iMSU 230V AC

    Rexel Artikelnr.: 2177195
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
  • A9A26971, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 380/415V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26971, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 380/415V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2177153
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
  • A9A26961, Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26961, Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2177175
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
 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung

Beschreibung



Beschreibung

FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 10kA
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iDPN H Vigi, 10kA (IEC/EN 61009). 1-polig+N, Nennstrom 16A, C-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mechanisch getrennte rote Anzeige bei Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters oder bei Auslösung durch einen Fehlerstrom. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der FI/LS IDPN H Vigi erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
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
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Energiebegrenzungsklasse 3
Stoßstromfestigkeit 0,25 kA
Auslösecharakteristik C
Einbautiefe 44 mm
Polzahl (gesamt) 2
Spannungsart AC
Überspannungskategorie 3
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Verschmutzungsgrad 3
Fehlauslöseschutz Nein
Bemessungsstrom 16 A
Breite in Teilungseinheiten 2
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsfehlerstrom 0,03 A
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...16 mm²
 
Fehlerstrom-Typ A
Schutzart IP20
Frequenz 50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Abschaltcharakteristik unverzögert
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 10 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...60 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...10 mm²
Frequenz 50 Hz
Unterputzmontage Nein
Verlustleistung 4,3 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
SCIP-Nummer 3a8b96e6-2073-4c92-a5f5-009ea88f5ef9