Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2900563
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2179044
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH311, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3p 11TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2563059
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH309, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 9 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2564445
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C70134, Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 3P/4P - 4 Programme
Rexel Artikelnr.: 2179137
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2900562
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz
Rexel Artikelnr.: 2179093
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9MEM1570, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1
Rexel Artikelnr.: 2322308
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2900560
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26976, Klemmenabdeckung, 2P, 36mm, für iC60, ilD, Reflex iC60
Rexel Artikelnr.: 2177630
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz
Rexel Artikelnr.: 2900564
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A27005, Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff
Rexel Artikelnr.: 2900566
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH357, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 57 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2900800
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C70114, Fernantrieb RCA für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar
Rexel Artikelnr.: 2900628
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leitungsschutzschalter |
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Nein
|
|---|---|
| Bemessungsstrom |
6 A
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Überspannungskategorie |
4
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsspannung |
400 V
|
| Einbautiefe |
44,5 mm
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Nein
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Anzahl der abgesicherten Pole |
3
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V |
10 kA
|
| Frequenz |
50...60 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V |
15 kA
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Explosionsgeschützt |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Nein
|
|---|---|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-35...70 °C
|
| Frequenz |
50...60
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
1...25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
1...16 mm²
|
| Zusatzeinrichtungen möglich |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V |
30 kA
|
| Breite in Teilungseinheiten |
3
|
| Polzahl (gesamt) |
3
|
| Verlustleistung |
1,3 W
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Bulgarien
|
| SCIP-Nummer |
d131f297-f9bf-4f9d-9cfa-308175d2685a
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.