2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. A9F06363
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - A9F06363, Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 63A, B Charakteristik - A9F06363
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9F06363, Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 63A, B Charakteristik

Rexel Artikelnr.: 
2179206
Hersteller Nummer: 
A9F06363
EAN Code: 
3606480438073
Produkt Type: 
A9F06363
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
  • A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900562
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
  • A9C70134, Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 3P/4P - 4 Programme

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C70134, Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 3P/4P - 4 Programme

    Rexel Artikelnr.: 2179137
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
  • A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2179044
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
  • A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2179032
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
  • A9MEM1570, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9MEM1570, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    Rexel Artikelnr.: 2322308
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
  • A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    Rexel Artikelnr.: 2179093
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
  • A9XPH309, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 9 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH309, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 9 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2564445
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
  • A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900560
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
  • A9A27005, Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27005, Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff

    Rexel Artikelnr.: 2900566
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
  • A9XPH311, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3p 11TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH311, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3p 11TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2563059
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
  • A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2900567
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
  • A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2900565
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
  • A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900564
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
  • A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2900563
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
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 63A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 3-polig, Nennstrom 63A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60H Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
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
Leitungsschutzschalter
Polzahl (gesamt) 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Breite in Teilungseinheiten 3
Verschmutzungsgrad 3
Spannungsart AC/DC
Anzahl der abgesicherten Pole 3
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Überspannungskategorie 4
Bemessungsspannung 400 V
Schutzart IP20
Explosionsgeschützt Nein
Unterputzmontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...25 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs -35...70 °C
 
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...35 mm²
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10 kA
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
Bemessungsstrom 63 A
Frequenz 50...60 Hz
Einbautiefe 44,5 mm
Auslösecharakteristik B
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 30 kA
Frequenz 50...60
Verlustleistung 5,6 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Bulgarien
SCIP-Nummer d131f297-f9bf-4f9d-9cfa-308175d2685a