Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
Einstellungen der Anzeige
undefined - undefined
Keine neuen Benachrichtigungen verfügbar
person Mein Konto
description Anfragen & Angebote
description Aktionen & Projekte
history Bestellverlauf
history Rückstandsliste
restore Lieferscheine & Tracking
undo Retouren & Reklamationen
Abmelden
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Signalgeräte
  4. Signalsäulenelement, optisch
  5. XVUC47
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Signalsäulenelement, optisch - XVUC47, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, weiß, klar, Blinklicht, IP65, 24V ACDC - XVUC47
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

XVUC47, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, weiß, klar, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

Rexel Artikelnr.: 
2231316
Hersteller Nummer: 
XVUC47
EAN Code: 
3606480886980
Produkt Type: 
XVUC47

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • XVUZ400, Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 400mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUZ400, Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 400mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    Rexel Artikelnr.: 2561834

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUZ100T, Montageplatte auf Metall-Winkel, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUZ100T, Montageplatte auf Metall-Winkel, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    Rexel Artikelnr.: 2231465

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC21MP, Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, schwarz, 100-240V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC21MP, Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, schwarz, 100-240V AC

    Rexel Artikelnr.: 2209055

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUZ05, Montageplatte auf Teleskoprohr, Harmony XVU, modular, 60mm, Aluminium, schwarz, Höhe 210-385mm, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUZ05, Montageplatte auf Teleskoprohr, Harmony XVU, modular, 60mm, Aluminium, schwarz, Höhe 210-385mm, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026582

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUZ03, Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 2 x M4, 60mm, schwarz, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUZ03, Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 2 x M4, 60mm, schwarz, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC

    Rexel Artikelnr.: 2181451

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUZ02, Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUZ02, Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    Rexel Artikelnr.: 2026592

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC21B, Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, schwarz, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC21B, Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, schwarz, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026590

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUZ02Q, Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, silber, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUZ02Q, Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, silber, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC

    Rexel Artikelnr.: 2026591

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUZ01Q, Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 3 x M4, 60mm, silber, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUZ01Q, Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 3 x M4, 60mm, silber, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC

    Rexel Artikelnr.: 2026585

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC21BQ, Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, silber, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC21BQ, Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, silber, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026581

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Zertifikat
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Umweltlabel
 Maßzeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Zertifikat
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Umweltlabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Anschlussbild
 Lehrvideo
 360° Ansicht
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, weiß, klar, Blinklicht, IP65, 24V ACDC
Die modularen Signalsäulen der Baureihe Harmony XVU sind visuelle und akustische Meldegeräte, die verschiedene Zustände oder Betriebsabläufe einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Leuchtsäulen zeichen sich neben ihrem ästhetischem Design durch eine Super Bright LED aus, welche eine optimale 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignet sich die robuste Leuchtsäule XVU für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil, Werkzeugmaschinen oder Fördertechnik. Dieses modulare Leuchtelement in der Farbe weiß/klar hat einen Durchmesser von 60mm und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Die Signalart des Leuchtelements ist dabei ein Blinklicht. Die Modularität sorgt für eine individuelle Zusammenstellung und Aufbau der Leuchtsäule, ganz nach den vorhandenen Anforderungen. Dadurch sind auch jederzeit im Nachhinein Anpassungen möglich. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Signalsäulenelement, optisch
Durchmesser 60 mm
Schutzart IP65
Betriebsspannung DC 24 V
Funktion Blitzlicht
Farbe sonstige
Betriebsspannung AC 60 Hz 24 V
Spannungsart AC/DC
Farbe sonstige
 
Betriebsspannung AC 50 Hz 24 V
Art des Leuchtmittels LED
Leuchtmittel LED
Schutzart (NEMA) k.A.
Zolltarifnummer 85318070
Newlec Nein
Herkunftsland Indonesien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • XVUC29P, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, Multicolor-LED, 6 Farben, 4 Modi, PNP/NPN, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC29P, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, Multicolor-LED, 6 Farben, 4 Modi, PNP/NPN, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2181456

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC23, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, grün, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC23, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, grün, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026589

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC45, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, orange, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC45, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, orange, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2231315

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC43, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, grün, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC43, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, grün, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2297937

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC48, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, gelb, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC48, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, gelb, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2297619

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC44, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, rot, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC44, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, rot, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2231017

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC25, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, orange, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC25, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, orange, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026598

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC46, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC46, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Blinklicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2230720

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC28, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, gelb, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC28, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, gelb, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2181488

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC29, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, Multicolor-LED, 6 Farben, 4 Modi, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC29, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, Multicolor-LED, 6 Farben, 4 Modi, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026596

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC26, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC26, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026586

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC24, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, rot, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC24, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, rot, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026595

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XVUC27, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, weiß, klar, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XVUC27, Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, weiß, klar, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2026587

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe