Starterkit 3SK2 Inhalt:3SK2112-2AA10 Software SIRIUS Safety ES TIA Download
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Geeignet für Tragschienenmontage
Mit abnehmbaren Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung DC
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Geeignet zur Überwachung von Ventilen
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
Mit Starteingang
Mit Mutingfunktion
Mit Rückführkreis
Steuerspannungsart 1
Steuerspannung 1
Steuerspannungsart 2
Steuerspannung 2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
Spannungsart der Betriebsspannung
Stoppkategorie nach IEC 60204
Performance Level nach EN ISO 13849-1
SIL nach IEC 61508
Mit Zulassung für BG BIA
Mit Zulassung nach UL
Breite
Höhe
Tiefe
Mit TÜV-Zulassung
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart zur Betätigung
Newlec