2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  5. 5SV13166KK06
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter - 5SV1316-6KK06, FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B6 - 5SV13166KK06
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SV1316-6KK06, FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B6

Rexel Artikelnr.: 
2265479
Hersteller Nummer: 
5SV13166KK06
EAN Code: 
4001869557748
Produkt Type: 
5SV1316-6KK06
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2265001
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    SIEMENS

    5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    Rexel Artikelnr.: 2708842
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
  • 5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2731911
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
  • 5SM6011-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- oder FI/LS-Schalter 1+N 1TE

    SIEMENS

    5SM6011-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- oder FI/LS-Schalter 1+N 1TE

    Rexel Artikelnr.: 2132183
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
  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
  • 5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    SIEMENS

    5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2432058
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
 Masszeichnung
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Umweltlabel
 360° Ansicht
 Schaltbild
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B6
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A 30mA B6 FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE. Unsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit dem kompakten Stiftsammelschienensystem 5ST können Sie die Kompaktgeräte 1P+N in nur 1 TE ohne zusätzlichen Platzbedarf schnell und einfach verbinden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App. Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
5SV1316-6KK06, FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B6

Siemens

5SV1316-6KK06, FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B6

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

Siemens

5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Schutzart IP20
Spannungsart AC
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 35 kA
Fehlauslöseschutz Ja
Abschaltcharakteristik unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...16 mm²
Polzahl (gesamt) 2
Frequenz 50 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Stoßstromfestigkeit 1 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Überspannungskategorie 2
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6 kA
Bemessungsspannung 230 V
 
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...45 °C
Bemessungsfehlerstrom 0,03 A
Fehlerstrom-Typ A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...16 mm²
Verschmutzungsgrad 2
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Unterputzmontage Ja
Frequenz 50
Bemessungsisolationsspannung Ui 253 V
Einbautiefe 70 mm
Auslösecharakteristik B
Breite in Teilungseinheiten 1
Verlustleistung 1,4 W
Montageart DIN-Schiene
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer 8674a85d-79b7-42ba-a80b-05e47a6525a7
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2265001
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    SIEMENS

    5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    Rexel Artikelnr.: 2708842
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
  • 5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2731911
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
  • 5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265008
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
  • 5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    SIEMENS

    5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    Rexel Artikelnr.: 2265003
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
  • 5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    SIEMENS

    5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    Rexel Artikelnr.: 2265002
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
  • 5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264992
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
  • 5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264991
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
  • 5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264986
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
  • 5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264993
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
  • 5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243610
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
  • 5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243561
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
  • 5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243594
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
  • 5ST3675-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät

    SIEMENS

    5ST3675-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät

    Rexel Artikelnr.: 2264878