Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
Einstellungen der Anzeige
undefined - undefined
Keine neuen Benachrichtigungen verfügbar
person Mein Konto
description Anfragen & Angebote
description Aktionen & Projekte
history Bestellverlauf
history Rückstandsliste
restore Lieferscheine & Tracking
undo Retouren & Reklamationen
Abmelden
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Befehls & Meldegeräte
  4. Leuchtmelder, Komplettgerät
  5. XB4FVB1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leuchtmelder, Komplettgerät - XB4FVB1, Leuchtmelder, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC - XB4FVB1
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

XB4FVB1, Leuchtmelder, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC

Rexel Artikelnr.: 
2287446
Hersteller Nummer: 
XB4FVB1
EAN Code: 
3606489580483
Produkt Type: 
XB4FVB1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • ZB4FV083, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, gelb, für universelle LED, glatte Kalotte

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB4FV083, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, gelb, für universelle LED, glatte Kalotte

    Rexel Artikelnr.: 2287404

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZB4FV013, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, für universelle LED, glatte Kalotte

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB4FV013, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, für universelle LED, glatte Kalotte

    Rexel Artikelnr.: 2288154

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZBE102, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1Ö

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBE102, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2647095

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZBE101, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1S

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBE101, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2647090

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZB4BZ009, Befestigungsflansch, Adapter, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, für Hilfsschalter, Kontaktblock, LED-Modul

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB4BZ009, Befestigungsflansch, Adapter, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, für Hilfsschalter, Kontaktblock, LED-Modul

    Rexel Artikelnr.: 2647112

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • ZBYLEG304001, Beschriftungsfeld 300x400mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBYLEG304001, Beschriftungsfeld 300x400mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt

    Rexel Artikelnr.: 2559395

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZBYFP2101, Schildträger 40x50mm, ohne Schild, unbeschriftet, für Harmony 30mm

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBYFP2101, Schildträger 40x50mm, ohne Schild, unbeschriftet, für Harmony 30mm

    Rexel Artikelnr.: 2559264

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Lehrvideo
 Maßzeichnung
 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Lehrvideo
 Maßzeichnung
 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Zertifikat
 Montageanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung

Beschreibung



Beschreibung

Leuchtmelder, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC
Die Baureihe Harmony XB4F aus Metall bietet eine Vielzahl an 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 22mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Leuchtmelder in der Farbe weiß beinhaltet eine universelle LED und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Die Kalotte der Meldeleuchte ist glatt. Montiert in einer 30mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Leuchtmelder, Komplettgerät
Bemessungsbetriebsspannung Ue 24...24 V
Mit Leuchtmittel Ja
Ausführung der Fassung LED
Breite der Öffnung 0 mm
Farbe Frontring Chrom
Ausführung der Linse flach
Anzahl der Leuchtmelder 1
Schutzart (NEMA) 13
Werkstoff des Frontrings Metall
Höhe der Öffnung 0 mm
 
Spannungsart AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Mit Frontring Ja
Lochdurchmesser 30,5 mm
Bauform der Linse rund
Schutzart IP66
Farbe der Linse weiß
Zolltarifnummer 85318070
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • ZB4FV083, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, gelb, für universelle LED, glatte Kalotte

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB4FV083, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, gelb, für universelle LED, glatte Kalotte

    Rexel Artikelnr.: 2287404

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZB4FV013, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, für universelle LED, glatte Kalotte

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB4FV013, Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, für universelle LED, glatte Kalotte

    Rexel Artikelnr.: 2288154

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • XALK84W3BE, Aufbaugehäuse, Harmony XALK, Kunststoff, hellgrau, gelb, 1 beleuchteter Not-Aus-Schalter, 2 LEDs, weiß, rot, 24V, 1Ö+1S

    SCHNEIDER ELECTRIC

    XALK84W3BE, Aufbaugehäuse, Harmony XALK, Kunststoff, hellgrau, gelb, 1 beleuchteter Not-Aus-Schalter, 2 LEDs, weiß, rot, 24V, 1Ö+1S

    Rexel Artikelnr.: 2454540

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZBE102, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1Ö

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBE102, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2647095

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZBE101, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1S

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBE101, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2647090

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZB4BZ009, Befestigungsflansch, Adapter, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, für Hilfsschalter, Kontaktblock, LED-Modul

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB4BZ009, Befestigungsflansch, Adapter, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, für Hilfsschalter, Kontaktblock, LED-Modul

    Rexel Artikelnr.: 2647112

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZB4BVB1, Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, weiß, universelle LED, Schraubklemme, 24V ACDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB4BVB1, Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, weiß, universelle LED, Schraubklemme, 24V ACDC

    Rexel Artikelnr.: 2683355

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZBE1025, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, 1Ö, Push-In

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBE1025, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, 1Ö, Push-In

    Rexel Artikelnr.: 2813659

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZBE1015, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, 1S, Push-In

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZBE1015, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, 1S, Push-In

    Rexel Artikelnr.: 2813660

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYS3D4420, PanelSeT S3D Volltür ohne Montageplatte H400xB400xT200 IP66 IK10 RAL7035.

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYS3D4420, PanelSeT S3D Volltür ohne Montageplatte H400xB400xT200 IP66 IK10 RAL7035.

    Rexel Artikelnr.: 2893858

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe