Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH424, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 24 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2178767
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
19096, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 3 Stück
Rexel Artikelnr.: 2171371
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
19091, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2172309
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH412, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 12 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2132169
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XAH457, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2165674
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH457, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 57 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2132725
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A27003, Stecksockel für iC60, 1P, 18mm
Rexel Artikelnr.: 2172697
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26500, Überspannungsauslöser iMSU 230V AC
Rexel Artikelnr.: 2177195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C70344, Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 4P - 1 Programm
Rexel Artikelnr.: 2172759
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A27006, Drehantrieb für iC60, roter Griff
Rexel Artikelnr.: 2172772
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26478, Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2172701
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26963, Unterspannungsauslöser iMNs, 220-240V AC 50/60Hz verzögert
Rexel Artikelnr.: 2172771
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A27001, Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60
Rexel Artikelnr.: 2177583
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A27008, Drehantreib iC60, ohne Griff
Rexel Artikelnr.: 2172773
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Fehlerstrom-Schutzschalter |
|
| Mit Verriegelungsvorrichtung |
Nein
|
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
1...35 mm²
|
| Bemessungsfehlerstrom |
0,03 A
|
| Polzahl |
4
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstrom |
63 A
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Zusatzeinrichtungen möglich |
Ja
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
1...25 mm²
|
| Kurzzeitverzögerter Typ |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsspannung |
400 V
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-25...60 °C
|
| Spannungsart |
AC
|
|---|---|
| Selektiver-Typ |
Nein
|
| Einbautiefe |
44 mm
|
| Breite in Teilungseinheiten |
4
|
| Fehlerstrom-Typ |
B
|
| Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
| Schutzart |
IP20
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Explosionsgeschützt |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.003
|
| Verlustleistung |
4,4 W
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
| SCIP-Nummer |
4c8c1c16-9f2a-4f9f-8840-302a34867a28
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.