Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Steckdosen
  4. USB-Spannungsversorgung
  5. MEG4366-0140
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
USB-Spannungsversorgung - MEG4366-0140, USB Ladestation-Einsatz Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 21W Ladeleistung - MEG4366-0140
MertenHesteller Logo
Merten

MEG4366-0140, USB Ladestation-Einsatz Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 21W Ladeleistung

Rexel Artikelnr.: 
2301903
Hersteller Nummer: 
MEG4366-0140
EAN Code: 
4042811246907
Produkt Type: 
MEG4366-0140

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Anschlussbild
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

USB Ladestation-Einsatz Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 21W Ladeleistung
Das USB-Ladegerät MEG4366-0140 ist ein Gerät mit Befestigungsrahmen und Krallen mit 2 USB-Ausgängen A+C, das das Aufladen von Mobil- und Tablet- Geräten ermöglicht. Die Eingangsspannung dieses Geräts beträgt 220-240V. Die Standby-Leistung liegt unter 0,05W und die Ausgangsleistung dieses USB-Ladegeräts beträgt 21W mit PD-Technologie. Das USB A Anschluss bietet eine maximale Leistung von 18 W für kleine elektronische Geräte und unterstützt Schnellladung und proprietäre Protokolle: DC 5V 3A 15W, DC 9V 2A 18W, DC 12V 1.5A 18W. Der USB C Anschluss bietet eine maximale Schnellladeleistung von 21 W für mobile Geräte und unterstützt auch PD-Schnellladung und proprietäre Protokolle: DC 5V 3A 15W, DC 9V 2.33A 21W, DC 12V 1.75A 21W, DC 5V-12V 0.1A-3A Max 21W. Die USB A und USB C Anschlüsse liefern zusammen eine maximale Leistung von 17 W und maximal 2,4 A für jeden Anschluss. Die hochbelastbaren USB-Ports ermöglichen größer 10t. Steckzyklen. Dieses USB-Ladegerät verfügt über einen OVC III, Überhitzungs-, Kurzschluss-, Einschaltstrom- und Überstromschutz, der das Sicherheitsniveau erhöht. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben. Dieses USB-Ladegerät ist sehr robust, mit einer Lebensdauer von 30000 Stunden. bei einer Ausgangsleistung von 21 W bei 25 °C. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Montage. Die Abmessungen sind (B) 71mm x (H) 71mm (T) 30mm. Das USB-Ladegerät ist aus PC (Polykarbonat) GF10 FR hergestellt, was es so widerstandsfähig wie möglich macht. Es erreicht die Schutzklasse IK04, d.h. es ist gegen einen Schlag von 0,5 Joule geschützt. Dieses USB-Ladegerät erreicht die Schutzklasse IP20 gegen feste Gegenstände und Flüssigkeiten. Es eignet sich ideal zum Aufladen von USB-Geräten direkt am Wandladegerät, wodurch externe Ladegeräte überflüssig werden. Das Produkt verfügt über eine Konformitätserklärung (EU), CB-Bericht. Es entspricht den Normen EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN 55035, EN 50563, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS und REACH.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
USB-Spannungsversorgung
Farbe Silber
Anzahl der USB-C Ports 1
Leistung 0,07 W
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Antibakterielle Behandlung Nein
Anzahl der Ausgänge 2
Montageart Unterputz
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe 30 mm
Anzahl der USB-A Ports 1
Anschlussart Schraubklemme
 
Gerätebreite 71 mm
Max. Ausgangsstrom 3.400 mA
Frequenz 50...60 Hz
Betriebsspannung 220...240 V
Schlagfestigkeit IK03
Ausführung sonstige
Ausgangsspannung 20 V
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer ecf86592-6746-4871-934e-972a925ab29d
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe