Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art der Verriegelung
Breite
Form
Höhe
Mit Dichtung
Mit Klappdeckel
Schutzart (IP), montiert
UV-beständig
Werkstoff des Gehäuses
Anordnung der Kabelzuführung
Anzahl der Aussparungen
Anzahl der Leitungseinführungen
Ausführung des Gehäuses
Befestigungsart der Kabelverschraubung
Beschichtung Gehäuse
Betriebstemperatur
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Bügellage
EMV-Ausführung
Gehäusebeschichtung
Farbe
Korrosionsbeständig
Länge
Mit Kabelverschraubung
Mit Stutzen
Mit Verriegelungsvorrichtung
Werkstoff der Adapterplatte
Newlec