Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar, Schließer, DC, PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemper
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gehäusebauform
Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Versorgungsspannung
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Art der Betätigung
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Beschichtung Gehäuse
Durchmesser Sensor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Kaskadierbar
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Versorgungsspannung
Newlec