2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  5. 5SU13543KK06
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter - 5SU1354-3KK06, FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, B-Char, In: 6 A - 5SU13543KK06
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SU1354-3KK06, FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, B-Char, In: 6 A

Rexel Artikelnr.: 
2428280
Hersteller Nummer: 
5SU13543KK06
EAN Code: 
4001869460741
Produkt Type: 
5SU1354-3KK06
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
  • 5SM6021-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE

    SIEMENS

    5SM6021-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE

    Rexel Artikelnr.: 2132184
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
  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159
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
  • 5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    SIEMENS

    5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2432058
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
  • 5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    SIEMENS

    5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    Rexel Artikelnr.: 2433697
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
  • 5ST3805-1, Griffverbinder für FI-Leitungsschutzschalter T=70mm für Anbau

    SIEMENS

    5ST3805-1, Griffverbinder für FI-Leitungsschutzschalter T=70mm für Anbau

    Rexel Artikelnr.: 2748037

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    SIEMENS

    5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    Rexel Artikelnr.: 2662013
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
  • 5ST3820-5, Adapter für FI/LS Schalter 5SU1 bis 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    SIEMENS

    5ST3820-5, Adapter für FI/LS Schalter 5SU1 bis 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    Rexel Artikelnr.: 2433689
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
  • 5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    SIEMENS

    5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    Rexel Artikelnr.: 2662015
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929
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
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, B-Char, In: 6 A
FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, B-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen. Unsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach. Weitere Siemens SENTRON Schutzschaltgeräte können schnell und einfach mit den Stiftsammelschienen 5ST3 verbunden werden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App. Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsspannung 230 V
Fehlerstrom-Typ F
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 10 kA
Polzahl (gesamt) 2
Verschmutzungsgrad 2
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Auslösecharakteristik B
Schutzart IP20
Fehlauslöseschutz Ja
Bemessungsstrom 6 A
Überspannungskategorie 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsfehlerstrom 0,03 A
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...35 mm²
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 35 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
 
Spannungsart AC
Frequenz 50 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 70 mm
Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert
Verlustleistung 2,7 W
Frequenz 50 Hz
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Stoßstromfestigkeit 3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...35 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui 264 V
Montageart DIN-Schiene
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer 4bde4e56-0707-4005-8fe9-e5015255d843