Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Reihenklemmen, Initiatoren-/Aktorenklemme
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Anzahl der Etagen
Farbe
Abschlussplatte erforderlich
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschlussposition
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom In
Betriebstemperatur
Breite
Breite/Rastermaß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Etagen intern gebrückt
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e
Farbe des Leuchtmittels
Höhe
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
LED schaltend für
Länge
Mit Einspeisefunktion
Mit PE Anschluss
Mit Schirmanschluss
Montageart
Quer verbindbar
Trennfunktion
Werkstoff des Isolierkörpers
Newlec