Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 27 Stück , Vielfaches 27 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
A9TPD4613, Acti9 iC40N ARC, AFDD (Brandschutzsch.) + LS-Schalter, 1P+N, 13A, B-Char., 6000A
Rexel Artikelnr.: 2066220
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
26970, M9 OEM und Resi9 Verriegelungselement für LS-Schalter in EIN oder AUS Stellung
Rexel Artikelnr.: 2807228
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26969, Unterspannungsauslöser MNx 230V AC
Rexel Artikelnr.: 2179421
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26476, Arbeitsstromauslöser MX, 100-415V AC / 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2165158
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26960, Unterspannungsauslöser MN, 220-240V AC
Rexel Artikelnr.: 2178743
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26963, Unterspannungsauslöser verzögert MNs, 220-240V AC
Rexel Artikelnr.: 2178238
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26946, Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 220-415V AC 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2179779
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD (Brandschutzschalter) Produktreihe Acti 9 iDPN N Arc. Bemessungsstrom: 13 A, Charakteristik: B, Polzahl: 1P+N, TE: 2. Kombination folgender Funktionen: Schutz des Stromkreises gegen Kurzschluss- und Überlastströme (Funktion des Leitungsschutzschalters). Schutz gegen Brandgefahren durch Erkennung ungewollter elektrischer Lichtbögen (Überwachung der charakteristischen Kennlinienverläufe – Funktion des Brandschutzschalters). Ausgelöst Anzeige durch mechanische rote Anzeige auf der Front, Selbstdiagnose des Geräts mittels frontseitiger Prüftaste. Anzeige der Schaltstellung (Aus: grüne Anzeige).
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung |
|
| Spannungsart |
AC
|
|---|---|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungsstrom |
13 A
|
| Einbautiefe |
44 mm
|
| Bemessungsspannung |
230 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Ja
|
| Überspannungskategorie |
3
|
| Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut |
Brandschutzschalter
|
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 |
6 kA
|
|---|---|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Baugröße nach DIN 43880 |
2
|
| Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung |
k.A.
|
| Polzahl |
2
|
| Breite in Teilungseinheiten |
2
|
| Baugröße (nach DIN 43880)_N |
2
|
| Frequenz |
50...50 Hz
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.