2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
  5. 5SV60167KP13
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung - 5SV6016-7KP13, Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A kompakt (1TE) Pigtail - 5SV60167KP13
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SV6016-7KP13, Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A kompakt (1TE) Pigtail

Rexel Artikelnr.: 
2473037
Hersteller Nummer: 
5SV60167KP13
EAN Code: 
4001869569437
Produkt Type: 
5SV6016-7KP13
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243561
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
  • 5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243594
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2731911
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
  • 5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    SIEMENS

    5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2432058
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A kompakt (1TE) Pigtail
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A kompakt (1TE) pigtail AFDD/LS-Schalter SENTRON 5SV6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab. Der Siemens 5SV60 ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise für den zuverlässigen Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz. Die Brandschutzschalter sind als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich. Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
Breite in Teilungseinheiten 1
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsstrom 13 A
Spannungsart AC
Einbautiefe 70 mm
Überspannungskategorie 3
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung 6.000 A
Frequenz 50 Hz
Polzahl 2
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 6 kA
 
Frequenz 50...60 Hz
Schutzart IP20
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung 195 V
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC
Auslösecharakteristik C
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer 3be28bfe-192a-493d-a344-d5306c1e5a74
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243561
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
  • 5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243594
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2731911
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
  • 5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    SIEMENS

    5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    Rexel Artikelnr.: 2708842
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
  • 5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    SIEMENS

    5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    Rexel Artikelnr.: 2265003
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
  • 5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265008
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
  • 5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    SIEMENS

    5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    Rexel Artikelnr.: 2265002
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
  • 5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2265001
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
  • 5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264993
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
  • 5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2264966
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
  • 5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264986
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
  • 5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264992
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
  • 5ST3687-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x N, 216mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3687-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x N, 216mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264965
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
  • 5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243610