2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
  5. 5SV60167KP06
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung - 5SV6016-7KP06, Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A kompakt (1TE) Pigtail - 5SV60167KP06
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SV6016-7KP06, Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A kompakt (1TE) Pigtail

Rexel Artikelnr.: 
2473038
Hersteller Nummer: 
5SV60167KP06
EAN Code: 
4001869569413
Produkt Type: 
5SV6016-7KP06
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243561
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
  • 5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243594
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2731911
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
  • 5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    SIEMENS

    5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2432058
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
  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A kompakt (1TE) Pigtail
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A kompakt (1TE) pigtail AFDD/LS-Schalter SENTRON 5SV6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab. Der Siemens 5SV60 ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise für den zuverlässigen Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz. Die Brandschutzschalter sind als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich. Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsspannung 230 V
Verschmutzungsgrad 2
Einbautiefe 70 mm
Breite in Teilungseinheiten 1
Schutzart IP20
Überspannungskategorie 3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Brandschutzschalter
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 6 kA
Polzahl 2
 
Frequenz 50...60 Hz
Spannungsart AC
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Auslösecharakteristik C
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung 195 V
Frequenz 50 Hz
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung 6.000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243561
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
  • 5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243594
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2731911
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
  • 5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    SIEMENS

    5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    Rexel Artikelnr.: 2708842
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
  • 5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265008
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
  • 5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    SIEMENS

    5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    Rexel Artikelnr.: 2265003
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
  • 5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    SIEMENS

    5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    Rexel Artikelnr.: 2265002
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
  • 5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264992
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
  • 5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264991
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
  • 5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264986
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
  • 5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2265001
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
  • 5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264993
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
  • 5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2264966
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
  • 5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243610