Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2243594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2243561
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm
Rexel Artikelnr.: 2957002
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2977131
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm
Rexel Artikelnr.: 2708842
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2432058
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1
Rexel Artikelnr.: 2641516
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Rexel Artikelnr.: 2662010
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE
Rexel Artikelnr.: 2943605
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5SM6011-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- oder FI/LS-Schalter 1+N 1TE
Rexel Artikelnr.: 2132183
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE
Rexel Artikelnr.: 2187159
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter |
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
|---|---|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Mit Verriegelungsvorrichtung |
Ja
|
| Fehlauslöseschutz |
Ja
|
| Bemessungsstrom |
16 A
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
253 V
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 |
6 kA
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
0,75...16 mm²
|
| Breite in Teilungseinheiten |
1
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
0,75...16 mm²
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV
|
| Fehlerstrom-Typ |
A
|
| Anzahl der abgesicherten Pole |
1
|
| Abschaltcharakteristik |
kurzzeitverzögert
|
| Bemessungsfehlerstrom |
0,03 A
|
|---|---|
| Bemessungsspannung |
230 V
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 |
6 kA
|
| Spannungsart |
AC
|
| Überspannungskategorie |
2
|
| Frequenz |
50
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Polzahl (gesamt) |
2
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-25...45 °C
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Ja
|
| Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
| Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 |
10 kA
|
| Verlustleistung |
3,4 W
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Rumänien
|
| SCIP-Nummer |
fda910a4-dc53-4136-bbae-836eb689b082
|
SIEMENS
5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2243594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2243561
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm
Rexel Artikelnr.: 2957002
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2977131
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm
Rexel Artikelnr.: 2708842
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm
Rexel Artikelnr.: 2731911
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6
Rexel Artikelnr.: 2265002
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2265008
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE
Rexel Artikelnr.: 2265003
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm
Rexel Artikelnr.: 2265001
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264991
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264986
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3776-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264992
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264993
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3783-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2244943
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.