2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  5. 5SV13167LK13
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter - 5SV1316-7LK13, FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A(G) 30mA C13 - 5SV13167LK13
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SV1316-7LK13, FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A(G) 30mA C13

Rexel Artikelnr.: 
2486594
Hersteller Nummer: 
5SV13167LK13
EAN Code: 
4001869558103
Produkt Type: 
5SV1316-7LK13
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243610
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
  • 5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243561
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265008
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
  • 5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    SIEMENS

    5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2432058
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
  • 5SM6011-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- oder FI/LS-Schalter 1+N 1TE

    SIEMENS

    5SM6011-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- oder FI/LS-Schalter 1+N 1TE

    Rexel Artikelnr.: 2132183
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
  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159
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
 Masszeichnung
 Lehrvideo
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Umweltlabel
 Schaltbild
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 Lehrvideo
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Umweltlabel
 Schaltbild
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A(G) 30mA C13
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A(G/K) 30mA C13 kurzzeitverzögert FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE. Unsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit dem kompakten Stiftsammelschienensystem 5ST können Sie die Kompaktgeräte 1P+N in nur 1 TE ohne zusätzlichen Platzbedarf schnell und einfach verbinden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App. Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsisolationsspannung Ui 253 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Auslösecharakteristik C
Frequenz 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...45 °C
Bemessungsstrom 13 A
Bemessungsspannung 230 V
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Energiebegrenzungsklasse 3
Fehlauslöseschutz Ja
Stoßstromfestigkeit 3 kA
Breite in Teilungseinheiten 1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Fehlerstrom-Typ A
 
Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert
Einbautiefe 70 mm
Schutzart IP20
Bemessungsfehlerstrom 0,03 A
Überspannungskategorie 2
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA
Verlustleistung 2,5 W
Frequenz 50
Unterputzmontage Ja
Spannungsart AC
Verschmutzungsgrad 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...16 mm²
Polzahl (gesamt) 2
Montageart DIN-Schiene
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer 1bf61448-4046-4b61-9503-b5d2dbbf8a11
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243610
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
  • 5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-1KL, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243561
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
  • 5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2977131
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
  • 5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3674-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2957002
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
  • 5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265008
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
  • 5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    SIEMENS

    5ST3673-6, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 113mm

    Rexel Artikelnr.: 2731911
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
  • 5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    SIEMENS

    5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

    Rexel Artikelnr.: 2708842
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
  • 5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    SIEMENS

    5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    Rexel Artikelnr.: 2265003
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
  • 5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    SIEMENS

    5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    Rexel Artikelnr.: 2265002
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
  • 5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264993
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
  • 5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264991
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
  • 5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3674-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2265001
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
  • 5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264992
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
  • 5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    SIEMENS

    5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

    Rexel Artikelnr.: 2264966
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
  • 5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264986
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
  • 5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3795-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2243594