VX IT, geschlossen,vormon.,19-Profile standard,RAL7035,BHT 800x2100x800mm, 42HE
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montage-Ebene
Ausführung der Profilschiene
Anzahl der Türen
Art der Lüftung
Breite
Höhe
Tiefe
Rastermaß
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
Max. Belastbarkeit
Mit Dachblech
Mit Erdung
Mit Fronttür
Mit rückseitiger Tür
Mit Sichttür
Mit Seitenwänden
Werkstoff
Oberfläche
Farbe
Ausführung
RAL-Nummer
Zerlegbar
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec