Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
Einstellungen der Anzeige
undefined - undefined
Keine neuen Benachrichtigungen verfügbar
person Mein Konto
description Anfragen & Angebote
description Aktionen & Projekte
history Bestellverlauf
history Rückstandsliste
restore Lieferscheine & Tracking
undo Retouren & Reklamationen
Abmelden
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Installation
  3. Kabelverschraubungen
  4. Kabelverschraubung
  5. ISM71501
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabelverschraubung - ISM71501, Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5 VPE20Stck - ISM71501
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

ISM71501, Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5 VPE20Stck

Rexel Artikelnr.: 
2499613
Hersteller Nummer: 
ISM71501
Produkt Type: 
ISM71501

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Umweltlabel
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung

Beschreibung



Beschreibung

Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5 VPE20Stck
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5 VPE20Stck. Kabelverschraubung mit Zugentlastung und metrischem Außen-Gewinde Anwendungen: Abdichtung und Zugentlastung von Kabeln in Schaltern, Geräten, Maschinen, usw. Vorteile: Hohe Schutzart IP 67, Schutzart IP 67 gewährleistet. doppelte Dichtwirkung und sichere Funktion, Zugentlastung und Dichtungswirkung ohne Werkzeugeinsatz, Schnelle Montage, Leicht zugänglich, auch bei beengten Platzverhältnissen am Einbauort, Alle Größen mit breitem Anwendungsbereich, dadurch. rationell und wirtschaftlich in Montage und Lagerhaltung, Dichtungsmembran wird nicht durchstoßen, bevor das Kabel eingezogen wird. So lange sind die Verschraubungen als Blindstopfen nutzbar Halogenfrei, Geeignet für. Außeneinsatz, Werkstoff: Gehäuse, Mutter: PA (Polyamid), glasfaserarmiert, Dichtung: Thermoplastisches Elastomer SEBS Werkstoffeigenschaften unter Normalbedingungen beständig gegenüber: Alkalien, Alkoholen, Reinigungsmitteln. Salzlösung, Schmierfett und Wachs Leichte Beeinträchtigung durch: Aliphatische Öle, Direkten Kontakt vermeiden mit: Aromatischen Lösungsmitteln, Chlorkohlenwasserstoffen Temperaturbereich: -20 bis +65 °C Schutzart: IP 67.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Kabelverschraubung
Schutzart IP68
Nenngewindenennmaß metrisch/PG 12
Halogenfrei Ja
In Öffnung einrastend Nein
RAL-Nummer 7.035
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Mehrfach-Dichteinsatz Ja
Schlüsselweite 12 mm
Sechskant Eckmaß 15 mm
Mit Zugentlastung Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Glasfaserverstärkt Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser 3...6,5 mm
Schlagfest Ja
Art der Dichtung Membran
Einsatztemperatur -30...80 °C
Werkstoff Kunststoff
Ex-Zone Staub ohne
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1/2 Zoll
Gewindesteigung 1,75 mm
 
Gewindelänge 9 mm
Gewindeart metrisch
Geschirmt Nein
Flachkabelverschraubung Nein
Für bewehrte Kabel Nein
Ausführung gerade
Teilbare Verschraubung Ja
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Biegeschutz Ja
Mit Gegenmutter Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser 3...6,5
Farbe lichtgrau
Ex-Zone Gas ohne
EMV-Ausführung Nein
Druckausgleichend Nein
Mit Zugentlastung Ja
Einsatztemperatur -30...80
Zolltarifnummer 39269097
Newlec Nein
Herkunftsland Türkei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe