Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
515119, M-PLAN-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2073932
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4052-3473, Holzrahmen, 2fach, Walnuss, M-PLAN
Rexel Artikelnr.: 2891888
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4052-3470, Holzrahmen, 2fach, Buche, M-PLAN
Rexel Artikelnr.: 2891885
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4051-3470, Holzrahmen, 1fach, Buche, M-PLAN
Rexel Artikelnr.: 2891881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3619, M-Pure-Rahmen, 1fach, polarweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923507
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3625, M-Pure-Rahmen, 1fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923508
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3614, M-Pure-Rahmen, 1fach, anthrazit, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923506
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4051-3473, Holzrahmen, 1fach, Walnuss, M-PLAN
Rexel Artikelnr.: 2891884
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
478119, M-SMART-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2755206
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
486119, M-PLAN-Rahmen, 1-fach, polarweiß, 486119
Rexel Artikelnr.: 2720889
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
462119, M-SMART-Rahmen, 1fach, polarweiß
Rexel Artikelnr.: 2755191
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-2320, Echtglasrahmen 1fach Kristallweiß M-Plan
Rexel Artikelnr.: 2745436
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4020-2320, Echtglasrahmen 2fach Kristallweiß M-Plan
Rexel Artikelnr.: 2745426
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
486160, M-PLAN-Rahmen, 1-fach, Aluminium, 486160
Rexel Artikelnr.: 2720890
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Steckdose |
|
| Befestigungsart |
Krallen-/Schraubbefestigung
|
|---|---|
| Farbe |
aktivweiß glänzend
|
| Farbe |
weiß
|
| Transparent |
Nein
|
| Anzahl der Steckdosen schaltbar |
0
|
| Überspannungsschutz |
Nein
|
| Sonderstromversorgung |
ohne Sonderstromversorgung
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Fehlerstromschutz |
Nein
|
| Mit Ein-/Ausschalter |
Nein
|
| Mit Funktionsbeleuchtung |
Nein
|
| Serie |
System M
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |
3
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Schutzleiterkontakt rund |
Nein
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) |
0
|
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
Ja
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Mit Signallampe |
Nein
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Isolierter Einbau |
Nein
|
| Mit Feinsicherung |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.016
|
| Mit Orientierungslicht |
Nein
|
| Aufdruck/Kennzeichnung |
ohne Aufdruck
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz |
Nein
|
| Verdrehter Zentraleinsatz |
Nein
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Nennspannung |
250 V
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Gerätebreite |
71 mm
|
| Frequenz |
50...60 Hz
|
|---|---|
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) |
2
|
| Oberflächenschutz |
glänzend
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Abschließbar |
Nein
|
| Schutzkontakt |
Ja
|
| Gerätehöhe |
71 mm
|
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE |
Nein
|
| Anschlussart |
Anschlussklemme
|
| Metallicfarbe |
Nein
|
| Ausführung |
SCHUKO
|
| Mit Durchschleiffunktion |
Nein
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Gerätetiefe |
44 mm
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Auswurfmechanismus |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Frequenz |
50...60
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Konform UK Building Regulations Part M |
Nein
|
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung |
3 A
|
| Anzahl der USB-C Ports |
1
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher |
Nein
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Nein
|
| Schutzkontakt |
Erdungsclips
|
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater |
Nein
|
| Anzahl der USB-A Ports |
1
|
| Zolltarifnummer |
85366990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| SCIP-Nummer |
fa79b2a7-7442-4116-b2c6-cee1045d1464
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.