Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Stromversorgungen, Stromversorgung
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
1. Ausgangsspannung
2. Ausgangsspannung
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz
Bemessungsversorgungsspannung DC
Geeignet für Reiheneinbau
Höhe
Leistungsabgabe
Max. Ausgangsstrom 1
Nennwert Ausgangsspannung 1
Nennwert Ausgangsstrom 1
Spannungsart der Versorgungsspannung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausgangsspannung einstellbar
Ausgangsspannung geregelt
Breite
Breite in Teilungseinheiten
Direktmontage möglich
Einbaubreite
Einbauhöhe
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Kurzschlussfest
Leistung
Max. Ausgangsstrom 2
Max. Ausgangsstrom 3
Performance Level nach EN ISO 13849-1
SIL nach IEC 61508
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Stabilisiert
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Wandmontage möglich
Newlec