Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Zubehör
  4. Beschallungssystem für Installationsschalterprogramme
  5. MEG4375-0303
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Beschallungssystem für Installationsschalterprogramme - MEG4375-0303, DAB+ Radio Set mit Bluetooth inklusive Lautsprecher, Farbe Schwarz für System M - MEG4375-0303
MertenHesteller Logo
Merten

MEG4375-0303, DAB+ Radio Set mit Bluetooth inklusive Lautsprecher, Farbe Schwarz für System M

Rexel Artikelnr.: 
2745435
Hersteller Nummer: 
MEG4375-0303
EAN Code: 
4042811222123
Produkt Type: 
MEG4375-0303

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklaerung
 360° Ansicht
 Montageanleitung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklaerung
 360° Ansicht
 Montageanleitung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktvideo
 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

DAB+ Radio Set mit Bluetooth inklusive Lautsprecher, Farbe Schwarz für System M
Das Set besteht aus einem UP Radio mit FM RDS und DAB+ Tuner und Bluetoothfunktion sowie einem hochwertigen Lautsprecher. Es kann mit jeden 2-fach Rahmen aus der Familie System M kombiniert werden. Das Set ermöglicht das Abspielen von Playlist oder streamen von Musik über Bluetooth und besistz eine Sensortouchoberfläche. Das Radio besitzt einen Senderspeicher für 20 DAB+ und 20 FM Sender. DAB+ ist effizienter in der Nutzung des Spektrums als analoges UKW-Radio und kann daher mehr Radiodienste für die gleiche gegebene Bandbreite anbieten. Das Produkt verfügt über eine Uhrfunktion mit 2 Weckfunktionen und Sleeptimer. Die Schraubanschlussklemmen ermöglichen einen sicheren Anschluß. Das Produkt kann in handelsübliche Schalterdosen eingebaut werden. Die Abmessungen sind 142mm x 70,8mm x 41,1mm. Die Einbautiefe beträgt 29mm. Die Schutzklasse ist IP20 und IK03 als Schlagschutz. Das Radio und der Lautsprecher sind frei von SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) und erfüllt die RohS und Reach Anforderungen. Merten System M ist ein Schalterprogramm, das Flexibilität und Funktionsvielfalt, Komfort und Effizienz bietet und die ideale Lösung für alle Wohnbereiche ist.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Beschallungssystem für Installationsschalterprogramme
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Min. Tiefe der Gerätedose 20,2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Zusammenstellung sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Montageart Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich) 9.005
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Programmspeicherplätze 20
Breite 142 mm
Frequenz 50...60 Hz
Mit Tuner Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbe schwarz
 
Höhe 70,8 mm
Nennbelastbarkeit 3 W
RDS Ja
Musikbelastbarkeit 4 W
Nennspannung 230 V
Mit Frequenzanzeige Ja
Anzahl der analogen Ausgänge 2
Anzahl der analogen Eingänge 1
Mit Sprachdurchsagefunktion Nein
Impedanz 4 Ohm
Tiefe 41,5 mm
Zolltarifnummer 85279200
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe