Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
Einstellungen der Anzeige
undefined - undefined
Keine neuen Benachrichtigungen verfügbar
person Mein Konto
description Anfragen & Angebote
description Aktionen & Projekte
history Bestellverlauf
history Rückstandsliste
restore Lieferscheine & Tracking
undo Retouren & Reklamationen
Abmelden
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Installation
  4. Elektrizitätszähler
  5. A9MEM1580
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektrizitätszähler - A9MEM1580, Energiezähler, PowerTag Flex 160A 3P/3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1 - A9MEM1580
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9MEM1580, Energiezähler, PowerTag Flex 160A 3P/3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

Rexel Artikelnr.: 
2745499
Hersteller Nummer: 
A9MEM1580
EAN Code: 
3606481595270
Produkt Type: 
A9MEM1580

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 RoHS-Erklaerung
 Zertifikat
 Maßzeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 RoHS-Erklaerung
 Zertifikat
 Maßzeichnung
 Produktvideo
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Umweltlabel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Energiezähler, PowerTag Flex 160A 3P/3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1
Der PowerTag Energy F160 3P/3P+N ist ein drahtlos kommunizierender Energiezähler. Mit seinem flexiblen Design für 3P und 3P+N Messstellen mit einem Phasenabstand von 25 bis 27 mm und einem Nennstrom von bis zu 160 A geeignet. Der Energiezähler muss mit einem Konzentrator oder einem Gateway verbunden sein. Er ist speziell für Anwendungen in den Bereichen Energiemanagement, Lastüberwachung und Verfügbarkeit ausgelegt. Er umfasst genaue Echtzeitmessungen von Wirk-, Blind- und Scheinenergie, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Strom, Spannung und Leistungsfaktor. Mit 4 Quadranten Energiemessung. Im Falle eines Stromausfalls sendet er einen Spannungsverlustalarm und den Wert des Stroms pro Phase, bevor er abgeschaltet wird. PowerTag Energy F160 entspricht der Norm IEC 61557-12. Es ist ein PMD-II/DD/K70/1. Die Genauigkeitsklasse ist Klasse 1. Der Imax Maximalstrom ist 160A. Der Ib Basisstrom ist 25A. Der Sättigungsstrom ist 320A und der Ist-Einschaltstrom ist 100mA. Die Un-Bemessungsspannung sind Phase-Nullleiter 100 bis 277VAC +/- 20% und Phase-Phase 173 bis 480VAC +/- 20%. Der maximale Verbrauch ist kleiner oder gleich 3VA. Er kann entweder an der Oberseite oder an der Unterseite der Schutzeinrichtung montiert werden. Die Produktfarbe ist weiß (RAL9003). Das Gewicht beträgt 100 g. Die Schutzart ist IP20 und IK05. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und +70°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -40°C und +85°C.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Elektrizitätszähler
Tarifausführung Eintarif
Impulsausgang ohne
Zählertyp elektronisch
Schutzart IP20
Frequenz 50...60 Hz
Messungsart Lastgang Nein
Ausführung Direktmessung 160A, 3P/3P+N
Geeignet für Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L 100...277 V
Montageart Stecktechnik
Zulassung innerstaatlich
Maximalstrom (Imax) 160 A
Schutzart (NEMA) 1
Tiefe 62 mm
Breite 91 mm
Frequenz 50...60
Breite in Teilungseinheiten 5
 
Energieart Wirk- und Blindleistung
Mit Sperrcode Nein
Geeicht Ja
Nennspannung (Un) L-L 173...480 V
Anzeigeart ohne
EDL40-Signatur Nein
Nennstrom (In) 160 A
Rücklaufsperre Nein
Ausführung der Schnittstelle sonstige
Höhe 39 mm
Polart Vierleiter
Genauigkeitsklasse B
Leistung 3 W
Zolltarifnummer 90303370
Newlec Nein
Herkunftsland Lettland
SCIP-Nummer c30a61e3-6d95-4d6e-bd1e-ce4ec04c4c13
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe