2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 5SL61107
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - 5SL6110-7, Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 10A - 5SL61107
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SL6110-7, Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 10A

Rexel Artikelnr.: 
2853512
Hersteller Nummer: 
5SL61107
EAN Code: 
4001869388182
Produkt Type: 
5SL6110-7
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2819269

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2858381
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
  • 5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907104
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
  • 5ST3630, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    SIEMENS

    5ST3630, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    Rexel Artikelnr.: 2819178

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3631, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    SIEMENS

    5ST3631, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    Rexel Artikelnr.: 2819179

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
  • 5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    SIEMENS

    5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2662038

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    SIEMENS

    5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    Rexel Artikelnr.: 2662036

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2819760
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929
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
  • 5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    SIEMENS

    5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2432058
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
  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159
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
  • 5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    SIEMENS

    5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2370342

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2426641
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
  • 5ST3807, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

    SIEMENS

    5ST3807, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2428249

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3061, Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    SIEMENS

    5ST3061, Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    Rexel Artikelnr.: 2430773
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
  • 5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    SIEMENS

    5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    Rexel Artikelnr.: 2433697
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
  • 5ST3060, Drehantrieb komplett schwarz für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    SIEMENS

    5ST3060, Drehantrieb komplett schwarz für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    Rexel Artikelnr.: 2434698
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
Zubehör / Ähnliches

  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
 Schaltbild
 Produktvideo
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Schaltbild
 Produktvideo
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 10A
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 10A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau. Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene. Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen. Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen. Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
5SL6110-7, Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 10A

Siemens

5SL6110-7, Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 10A

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


5ST3624, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x (3PH+(N) + 8x 1PH, 210mm

Siemens

5ST3624, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x (3PH+(N) + 8x 1PH, 210mm

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

5SV3344-6, FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V

Siemens

5SV3344-6, FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Leitungsschutzschalter
Bemessungsstrom 10 A
Auslösecharakteristik C
Energiebegrenzungsklasse 3
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Überspannungskategorie 3
Breite in Teilungseinheiten 1
Polzahl (gesamt) 1
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 6 kA
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 6 kA
Schutzart IP20
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Einbautiefe 70 mm
Bemessungsspannung 400 V
 
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...25 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...45 °C
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Spannungsart AC
Frequenz 50 Hz
Frequenz 50
Unterputzmontage Nein
Explosionsgeschützt Nein
Verlustleistung 1,3 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Türkei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2819269

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2858381
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
  • 5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907104
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
  • 5ST3630, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    SIEMENS

    5ST3630, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    Rexel Artikelnr.: 2819178

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3631, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    SIEMENS

    5ST3631, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    Rexel Artikelnr.: 2819179

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3644, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    SIEMENS

    5ST3644, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2751509
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
  • 5ST3643, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    SIEMENS

    5ST3643, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    Rexel Artikelnr.: 2751510
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
  • 5ST3602, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    SIEMENS

    5ST3602, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    Rexel Artikelnr.: 2750031

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3600, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    SIEMENS

    5ST3600, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    Rexel Artikelnr.: 2787619

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3601, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    SIEMENS

    5ST3601, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    Rexel Artikelnr.: 2787618

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3632, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    SIEMENS

    5ST3632, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    Rexel Artikelnr.: 2750030

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    SIEMENS

    5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2747937
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
  • 5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662022
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
  • 5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370891
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
  • 5ST3731, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3731, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370899
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
  • 5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370892