2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 5SL63257
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - 5SL6325-7, Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 25A - 5SL63257
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SL6325-7, Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 25A

Rexel Artikelnr.: 
2853533
Hersteller Nummer: 
5SL63257
EAN Code: 
4001869388786
Produkt Type: 
5SL6325-7
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2252177

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907104
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
  • 5ST3646, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    SIEMENS

    5ST3646, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    Rexel Artikelnr.: 2874740

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    SIEMENS

    5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    Rexel Artikelnr.: 2859711

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    SIEMENS

    5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    Rexel Artikelnr.: 2854768
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
  • 5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    SIEMENS

    5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2662038

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    SIEMENS

    5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    Rexel Artikelnr.: 2662036

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2819760
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
  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
  • 5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    SIEMENS

    5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    Rexel Artikelnr.: 2433697
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
  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159
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
  • 5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    SIEMENS

    5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2370342

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2426641
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
  • 5ST3820-7, Adapter für LS 5SL und 5SN 3-4TE / Isolator 5TL1 3-4TE als Zubehör

    SIEMENS

    5ST3820-7, Adapter für LS 5SL und 5SN 3-4TE / Isolator 5TL1 3-4TE als Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2430779
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
  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5ST3807, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

    SIEMENS

    5ST3807, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2428249

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3060, Drehantrieb komplett schwarz für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    SIEMENS

    5ST3060, Drehantrieb komplett schwarz für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    Rexel Artikelnr.: 2434698
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
Zubehör / Ähnliches

  • 5SL6316-7, Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 16A

    SIEMENS

    5SL6316-7, Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 16A

    Rexel Artikelnr.: 2853529
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
 Produktvideo
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 25A
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 25A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau. Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene. Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen. Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen. Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
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
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Schutzart IP20
Einbautiefe 70 mm
Breite in Teilungseinheiten 3
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie 3
Bemessungsspannung 400 V
Anzahl der abgesicherten Pole 3
Polzahl (gesamt) 3
Auslösecharakteristik C
Bemessungsstrom 25 A
Spannungsart AC
Energiebegrenzungsklasse 3
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
 
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...25 mm²
Frequenz 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Explosionsgeschützt Nein
Frequenz 50
Unterputzmontage Nein
Verlustleistung 7,8 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Türkei
SCIP-Nummer d7d56ad6-1788-4c12-bb8f-28ebd8c60362
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2252177

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907104
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
  • 5ST3646, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    SIEMENS

    5ST3646, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    Rexel Artikelnr.: 2874740

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    SIEMENS

    5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    Rexel Artikelnr.: 2859711

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    SIEMENS

    5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    Rexel Artikelnr.: 2854768
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
  • 5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2858381
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
  • 5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2819269

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3742, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 16x (3PH+HS), 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3742, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 16x (3PH+HS), 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2819759
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
  • 5ST3643, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    SIEMENS

    5ST3643, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    Rexel Artikelnr.: 2751510
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
  • 5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2750029
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
  • 5ST3644, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    SIEMENS

    5ST3644, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2751509
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
  • 5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    SIEMENS

    5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    Rexel Artikelnr.: 2747938
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
  • 5ST3617, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    SIEMENS

    5ST3617, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    Rexel Artikelnr.: 2819176

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3713, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 8x (1PH+HS), 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3713, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 8x (1PH+HS), 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662031
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
  • 5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    SIEMENS

    5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2747937
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
  • 5ST3613-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 14x 3PH, 250mm

    SIEMENS

    5ST3613-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 14x 3PH, 250mm

    Rexel Artikelnr.: 2244907