SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, anthrazit, System M
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Ausführung
Farbe
Geeignet für Schutzart (IP)
Farbe
Mit Klappdeckel
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Montageart
Nennstrom
Serie
Werkstoff
Abdeckung
Abschaltbar
Abschließbar
Anschlussart
Antibakterielle Behandlung
Anzahl der Durchschleifungen
Anzahl der Phasen
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Anzahl der USB-C Ports
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
Art der USB-Stromversorgung
Aufdruck/Kennzeichnung
Oberfläche
Auswurfmechanismus
Befestigungsart
Bemessungsfehlerstrom
Fehlerstromschutz
Frequenz
Frequenz
Für erschwerte Bedingungen nach VDE
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)_L
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Halogenfrei
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Isolierter Einbau
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Konform UK Building Regulations Part M
Metallicfarbe
Min. Tiefe der Gerätedose
Mit Durchschleiffunktion
Mit Ein-/Ausschalter
Mit Feinsicherung
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungslicht
Mit Signallampe
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher
Mitschaltender Neutralleiter
Nennspannung
Oberflächenschutz
Phasenabgriff
RAL-Nummer (ähnlich)
Schlagfestigkeit
Schutzkontakt
Schutzkontakt
Schutzleiterkontakt rund
Sonderstromversorgung
Textfeld/Beschriftungsfläche
Transparent
Verdrehter Zentraleinsatz
Werkstoffgüte
Überspannungsschutz
Newlec