Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG4010-3625, M-Pure-Rahmen, 1fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923508
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4020-3625, M-Pure-Rahmen, 2fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923516
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3674, M-Pure Decor-Rahmen, 1fach, Eiche/aktivweiß, M-Pure Decor
Rexel Artikelnr.: 2923513
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4030-3625, M-Pure-Rahmen, 3fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923532
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3671, M-Pure Decor-Rahmen, 1fach, Wenge/aluminium, M-Pure Decor
Rexel Artikelnr.: 2923512
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3669, M-Pure Decor-Rahmen, 1fach, Schiefer/aluminium, M-Pure Decor
Rexel Artikelnr.: 2923511
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3646, M-Pure Decor-Rahmen, 1fach, Edelstahl/aluminium, M-Pure Decor
Rexel Artikelnr.: 2923509
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4051-3473, Holzrahmen, 1fach, Walnuss, M-PLAN
Rexel Artikelnr.: 2891884
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
475139, M-PLAN-Metallrahmen, 1fach, Chrom
Rexel Artikelnr.: 2847690
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4051-3470, Holzrahmen, 1fach, Buche, M-PLAN
Rexel Artikelnr.: 2891881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
475160, M-PLAN-Metallrahmen, 1fach, Platinsilber
Rexel Artikelnr.: 2847685
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-2341, Echtglasrahmen 1fach gold M-Plan
Rexel Artikelnr.: 2745420
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
475114, M-PLAN-Metallrahmen, 1fach, Rhodiumgrau
Rexel Artikelnr.: 2847636
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
514225, M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, aktivweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2073907
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Steckdose |
|
| Farbe |
weiß
|
|---|---|
| Ausführung |
SCHUKO
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Abdeckung |
Zentralplatte
|
| Aufdruck/Kennzeichnung |
ohne Aufdruck
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.016
|
| Mit Feinsicherung |
Nein
|
| Überspannungsschutz |
Nein
|
| Abschließbar |
Nein
|
| Auswurfmechanismus |
Nein
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Mit Klappdeckel |
Ja
|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz |
Nein
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Befestigungsart |
Krallen-/Schraubbefestigung
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Sonderstromversorgung |
ohne Sonderstromversorgung
|
| Oberflächenschutz |
glänzend
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Nennspannung |
250 V
|
| Gerätehöhe |
71 mm
|
| Gerätetiefe |
47 mm
|
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE |
Nein
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Verdrehter Zentraleinsatz |
Nein
|
| Abschaltbar |
Nein
|
| Transparent |
Nein
|
| Bemessungsfehlerstrom |
0 mA
|
| Phasenabgriff |
ohne
|
| Mit Orientierungslicht |
Nein
|
| Farbe |
aktivweiß glänzend
|
| Mit Funktionsbeleuchtung |
Nein
|
| Gerätebreite |
71 mm
|
| Fehlerstromschutz |
Nein
|
|---|---|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Serie |
System M
|
| Isolierter Einbau |
Ja
|
| Frequenz |
50...50 Hz
|
| Mit Durchschleiffunktion |
Ja
|
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |
0
|
| Mit Ein-/Ausschalter |
Nein
|
| Anzahl der Steckdosen schaltbar |
0
|
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
Nein
|
| Mit Signallampe |
Nein
|
| Antibakterielle Behandlung |
Ja
|
| Schutzkontakt |
Ja
|
| Schutzleiterkontakt rund |
Nein
|
| Min. Tiefe der Gerätedose |
40 mm
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) |
1
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) |
0
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Frequenz |
0
|
| Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)_L |
Nein
|
| Art der USB-Stromversorgung |
ohne
|
| Metallicfarbe |
Nein
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) |
0
|
| Schutzkontakt |
rund
|
| Konform UK Building Regulations Part M |
Nein
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Nein
|
| Anzahl der Durchschleifungen |
0
|
| Anzahl der USB-C Ports |
0
|
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85366990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
08c70c4b-e3e4-4ee3-827c-755c577eeef4
|
MERTEN
MEG4020-3625, M-Pure-Rahmen, 2fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923516
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4010-3625, M-Pure-Rahmen, 1fach, aktivweiß, M-Pure
Rexel Artikelnr.: 2923508
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
478225, M-SMART-Rahmen, 2fach, aktivweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2037543
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
478125, M-SMART-Rahmen, 1fach, aktivweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2037541
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.