Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ3015, PanelSeT-WM-Gehäuseabdeckung B300xT150 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Rexel Artikelnr.: 2654591
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYINLCRN, Türschalter für PanelSeT WM Gehäuse. Öffnerkontakt (auf Schloss) 10A/500V
Rexel Artikelnr.: 2893810
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAEFPF, Set, 4 Abdeckungen für Wandbefestigungswinkel für PanelSeT S3D/CRN
Rexel Artikelnr.: 2686449
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMM33, Einfache Montageplatte H300xB300mm aus verzinktem Stahl
Rexel Artikelnr.: 2854121
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAEFPFXSC, Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Edelstahl. für Geh. PanelSeT S3D
Rexel Artikelnr.: 2893755
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDPA4, Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A4, 230x247x23mm
Rexel Artikelnr.: 2877736
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAEFPFSC, Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. PanelSeT S3D
Rexel Artikelnr.: 2854107
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAEDRSCST, Türarretierung für Geh. PanelSeT WM Montage auf Geh. mit Höhe >,400
Rexel Artikelnr.: 2876460
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDF, LED-Mehrfachbefestigungslampe mit Sockel UTE - 230 V AC - 10W
Rexel Artikelnr.: 2664980
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDB, LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Britisch - 230 V AC - 10W
Rexel Artikelnr.: 2664211
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDVDC, LED-Mehrfach-Fixierlampe ohne Fassung - 24/48 V DC - 10W
Rexel Artikelnr.: 2230192
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAM1M, Verbindungskabel 1,5 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen
Rexel Artikelnr.: 2664210
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAM3MDC, Netzkabel 3m lang für Vdc IEC LED-Lampen mit Mehrfachbefestigungsrohr
Rexel Artikelnr.: 2231251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDD, LED-Mehrfach-Fixierleuchte ohne Fassung - 230 V AC - 10W - Anwesenheitserfassung
Rexel Artikelnr.: 2532121
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
|
| Mit rückseitiger Tür |
Nein
|
|---|---|
| Mit Sichttür |
Nein
|
| Schutzart |
IP66
|
| Mit Lüftungstür |
Nein
|
| EMV-Ausführung |
Nein
|
| Geeignet für Außenaufstellung |
Ja
|
| Geeignet für metrische Montage |
Ja
|
| Anzahl der Türen |
1
|
| Anreihbar |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Nein
|
| Anzahl der Schlösser |
1
|
| Farbe |
grau
|
| RAL-Nummer |
7.035
|
| Mit Montageplatte |
Ja
|
| Montageplatte tiefenverstellbar |
Nein
|
| Bodenmontage möglich |
Nein
|
| Wandmontage möglich |
Ja
|
| Aufputzmontage |
Ja
|
| Oberfläche |
pulverbeschichtet
|
| Werkstoff |
Stahl
|
| Tiefe |
150 mm
|
| Höhe |
300 mm
|
| Breite |
300 mm
|
| Mastbefestigung |
Ja
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Geeignet für Wandeinbau |
Nein
|
| Wandbefestigung möglich |
Ja
|
|---|---|
| Schrägdach |
Nein
|
| Bodenaufstellung möglich |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
4X
|
| Werkstoffgüte |
sonstige
|
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 |
250 N
|
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 |
250 N
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Zwischeneinbau |
Nein
|
| Koppelbar |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Freistehend |
Nein
|
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 |
50 N
|
| Bodenstehendes Wandmodell |
Nein
|
| Geeignet für Wandeinbau |
Nein
|
| Eckmodell |
Nein
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Mit Tür |
Ja
|
| Mit Oberteil |
Nein
|
| Vorprägungen |
Nein
|
| Transparenter Deckel |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94032080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
| SCIP-Nummer |
1e22081e-9ced-401f-b097-a556e41132fe
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.