Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
Einstellungen der Anzeige
undefined - undefined
Keine neuen Benachrichtigungen verfügbar
person Mein Konto
description Anfragen & Angebote
description Aktionen & Projekte
history Bestellverlauf
history Rückstandsliste
restore Lieferscheine & Tracking
undo Retouren & Reklamationen
Abmelden
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Verteiler & Schränke
  4. Gehäuse/Schaltschrank (leer)
  5. NSYS3D3320P
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gehäuse/Schaltschrank (leer) - NSYS3D3320P, PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H300xB300xT200 IP66 IK10 RAL7035. - NSYS3D3320P
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

NSYS3D3320P, PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H300xB300xT200 IP66 IK10 RAL7035.

Rexel Artikelnr.: 
2854206
Hersteller Nummer: 
NSYS3D3320P
EAN Code: 
3606480159718
Produkt Type: 
NSYS3D3320P

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • NSYLAMLDF, LED-Mehrfachbefestigungslampe mit Sockel UTE - 230 V AC - 10W

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYLAMLDF, LED-Mehrfachbefestigungslampe mit Sockel UTE - 230 V AC - 10W

    Rexel Artikelnr.: 2664980

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYTJ3020, PanelSeT-WM-Gehäuseabdeckung B300xT200 RAL7035- Befestigung mitgeliefert

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYTJ3020, PanelSeT-WM-Gehäuseabdeckung B300xT200 RAL7035- Befestigung mitgeliefert

    Rexel Artikelnr.: 2893925

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYINLCRN, Türschalter für PanelSeT WM Gehäuse. Öffnerkontakt (auf Schloss) 10A/500V

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYINLCRN, Türschalter für PanelSeT WM Gehäuse. Öffnerkontakt (auf Schloss) 10A/500V

    Rexel Artikelnr.: 2893810

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYAEFPFXSC, Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Edelstahl. für Geh. PanelSeT S3D

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYAEFPFXSC, Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Edelstahl. für Geh. PanelSeT S3D

    Rexel Artikelnr.: 2893755

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYDPA4, Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A4, 230x247x23mm

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYDPA4, Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A4, 230x247x23mm

    Rexel Artikelnr.: 2877736

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYMM33, Einfache Montageplatte H300xB300mm aus verzinktem Stahl

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYMM33, Einfache Montageplatte H300xB300mm aus verzinktem Stahl

    Rexel Artikelnr.: 2854121

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYLAMLDB, LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Britisch - 230 V AC - 10W

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYLAMLDB, LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Britisch - 230 V AC - 10W

    Rexel Artikelnr.: 2664211

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYAEFPFSC, Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. PanelSeT S3D

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYAEFPFSC, Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. PanelSeT S3D

    Rexel Artikelnr.: 2854107

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYCAEFPF, Set, 4 Abdeckungen für Wandbefestigungswinkel für PanelSeT S3D/CRN

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYCAEFPF, Set, 4 Abdeckungen für Wandbefestigungswinkel für PanelSeT S3D/CRN

    Rexel Artikelnr.: 2686449

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYAEDRSCST, Türarretierung für Geh. PanelSeT WM Montage auf Geh. mit Höhe &gt,400

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYAEDRSCST, Türarretierung für Geh. PanelSeT WM Montage auf Geh. mit Höhe >,400

    Rexel Artikelnr.: 2876460

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYLAMLDS, LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Schuko - 230 V AC - 10W

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYLAMLDS, LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Schuko - 230 V AC - 10W

    Rexel Artikelnr.: 2230195

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYLAM1M, Verbindungskabel 1,5 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYLAM1M, Verbindungskabel 1,5 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen

    Rexel Artikelnr.: 2664210

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYLAMLDD, LED-Mehrfach-Fixierleuchte ohne Fassung - 230 V AC - 10W - Anwesenheitserfassung

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYLAMLDD, LED-Mehrfach-Fixierleuchte ohne Fassung - 230 V AC - 10W - Anwesenheitserfassung

    Rexel Artikelnr.: 2532121

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NSYAEDL405S3D, Knebelgriff mit Schließung 405 für Geh. PanelSeT S3D

    SCHNEIDER ELECTRIC

    NSYAEDL405S3D, Knebelgriff mit Schließung 405 für Geh. PanelSeT S3D

    Rexel Artikelnr.: 2231246

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Umweltlabel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Maßzeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Umweltlabel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 360° Ansicht
 Lehrvideo
 RoHS-Erklaerung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H300xB300xT200 IP66 IK10 RAL7035.
Schutzart IP 66, in RAL7035, erfüllt den Standard EN 50298 , plasmaverschweißtes Stahlblech pulverbeschichtet, Lieferumfang: Gehäuse mit Tür und Montageplatte

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Mit Lüftungstür Nein
Mit rückseitiger Tür Nein
Mit Sichttür Nein
Schutzart IP66
EMV-Ausführung Nein
Geeignet für Außenaufstellung Ja
Geeignet für metrische Montage Ja
Anzahl der Türen 1
Anreihbar Nein
Unterputzmontage Nein
Aufputzmontage Ja
Wandmontage möglich Ja
Anzahl der Schlösser 1
Farbe grau
RAL-Nummer 7.035
Mit Montageplatte Ja
Montageplatte tiefenverstellbar Nein
Bodenmontage möglich Nein
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Stahl
Tiefe 200 mm
Höhe 300 mm
Breite 300 mm
Schlagfestigkeit IK10
Mastbefestigung Ja
Schutzart (NEMA) 4X
 
Bodenaufstellung möglich Nein
Wandbefestigung möglich Ja
Geeignet für Wandeinbau Nein
Schrägdach Nein
Werkstoffgüte sonstige
Geeignet für Wandmontage Ja
Bodenstehendes Wandmodell Nein
Eckmodell Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Wandeinbau Nein
Freistehend Nein
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 250 N
Koppelbar Nein
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 50 N
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 250 N
Zwischeneinbau Nein
Mit Oberteil Nein
Transparenter Deckel Nein
Mit Tür Ja
Vorprägungen Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen 0
Zolltarifnummer 94032080
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
SCIP-Nummer 1e22081e-9ced-401f-b097-a556e41132fe
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe