2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Schaltereinsätze
  4. Dimmer
  5. MEG5172-0000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Dimmer - MEG5172-0000, Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach - MEG5172-0000
Dimmer - MEG5172-0000, Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach - MEG5172-0000
MertenHesteller Logo
Merten

MEG5172-0000, Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Rexel Artikelnr.: 
2891926
Hersteller Nummer: 
MEG5172-0000
EAN Code: 
4042811164669
Produkt Type: 
MEG5172-0000
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
  • MEG5710-6035, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Lotosweiß, System Design

    MERTEN

    MEG5710-6035, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Lotosweiß, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2112809
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
  • MEG5710-6034, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Anthrazit, System Design

    MERTEN

    MEG5710-6034, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Anthrazit, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2112925
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
  • MEG5711-6034, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Anthrazit, System Design

    MERTEN

    MEG5711-6034, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Anthrazit, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2112937
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
  • MEG5710-6050, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Nickelmetallic, System Design

    MERTEN

    MEG5710-6050, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Nickelmetallic, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2112927
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
  • MEG5710-6052, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Moccametallic, System Design

    MERTEN

    MEG5710-6052, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Moccametallic, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2112968
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
  • MEG5710-6036, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Edelstahl, System Design

    MERTEN

    MEG5710-6036, ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Edelstahl, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2113048
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
  • MEG5711-6036, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Edelstahl, System Design

    MERTEN

    MEG5711-6036, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Edelstahl, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2113142
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
  • MEG5711-6035, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Lotosweiß, System Design

    MERTEN

    MEG5711-6035, ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Lotosweiß, System Design

    Rexel Artikelnr.: 2113032
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
 Gebrauchsanleitung
 Umweltlabel
 Zertifikat
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Umweltlabel
 Zertifikat
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklaerung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge. Überlast- und kurzschlussfest. Softstart. Memory-Funktion. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgänge: 2. Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300, System Design MEG5110-60xx Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300, System Design MEG5120-60xx Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. System Design MEG5111-60xx Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300, System Design MEG5121-60xx Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300, System Design MEG5113-60xx Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03xx, System Design MEG5123-60xx Drehregler-Modul System M MEG5252-03xx/-04xx. ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03xx/-04xx, System Design MEG5710-60xx ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03xx/-04xx, System Design MEG5711-60xx. ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03xx/-04xx ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00xx Zeitschaltuhr-Modul Standard System M MEG5754-03xx/-04xx. Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03xx/-04xx, System Design MEG5755-60xx. Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300, System Design MEG5119-60xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300, System Design MEG5129-60xx Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Zubehör: PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001. PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000.
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
Dimmer
Seriendimmer Ja
Zusammenstellung Basiselement
Lastart universal
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Ja
Verwendbar mit Taste Ja
Halogenfrei Ja
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Montageart Unterputz
Verwendbar mit IR-Taste Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja
Verwendbar mit Funktaste Ja
Bedienungsart Tast-/Tipptaster
Werkstoffgüte sonstige
Werkstoff sonstige
Farbe sonstige
Gerätetiefe 28 mm
Gerätehöhe 73 mm
Gerätebreite 73 mm
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
RAL-Nummer (ähnlich) 0
Nennspannung 220...230 V
Steuerspannung 230...230 V
 
Serie Universaldimmer
Frequenz 50...60 Hz
Transparent Nein
Oberfläche nicht zutreffend
Oberflächenschutz verzinkt
Min. Tiefe der Gerätedose 46 mm
Schlagfestigkeit IK02
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Aderquerschnitt 2,5...2,5 mm²
App-Steuerung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Zolltarifnummer 85365080
Min. Helligkeit steuerbar Ja
Leistung 420 W
Anzahl der Einheiten 1
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Frequenz 50...60
Newlec Nein
Herkunftsland Lettland
SCIP-Nummer 0f48cbc4-b41c-4698-a6b3-5cc6dfaa2de2