2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. A9F04120
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - A9F04120, Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 20A, C Charakteristik - A9F04120
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9F04120, Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 20A, C Charakteristik

Rexel Artikelnr.: 
2900676
Hersteller Nummer: 
A9F04120
EAN Code: 
3606480440373
Produkt Type: 
A9F04120
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
  • A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2900567
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
  • A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26947, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2179044
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
  • A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    Rexel Artikelnr.: 2179093
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
  • A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    Rexel Artikelnr.: 2322258
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
  • A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900560
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
  • A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900562
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
  • A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2900565
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
  • A9A27005, Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27005, Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff

    Rexel Artikelnr.: 2900566
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
  • A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2900563
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
  • A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900564
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
  • A9C70112, Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C70112, Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar

    Rexel Artikelnr.: 2177693
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
  • A9XAH157, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XAH157, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2900794
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
  • A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2920659
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
  • A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2927123
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
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 20A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 20A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 220-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Klemmen IP20, mitfahrende Isolationsabdeckung. Doppel-Anschlussklemme von oben oder unten. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
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
Leitungsschutzschalter
Polzahl (gesamt) 1
Auslösecharakteristik C
Bemessungsstrom 20 A
Energiebegrenzungsklasse 3
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Überspannungskategorie 4
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 44,5 mm
Schutzart IP20
Spannungsart AC/DC
Verschmutzungsgrad 3
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...25 mm²
 
Umgebungstemperatur während des Betriebs -35...70 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Frequenz 50...60 Hz
Bemessungsspannung 230 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...16 mm²
Explosionsgeschützt Nein
Unterputzmontage Nein
Frequenz 50...60
Verlustleistung 2,4 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Bulgarien
SCIP-Nummer d131f297-f9bf-4f9d-9cfa-308175d2685a
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • A9C30811, Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C30811, Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900610
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
  • A9C20732, Installationsschütz iCT 25A 2S 230/240V 50Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C20732, Installationsschütz iCT 25A 2S 230/240V 50Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900578
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
  • A9Z21440, Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) Acti9-iID, 4-polig, 40A , 30mA, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9Z21440, Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) Acti9-iID, 4-polig, 40A , 30mA, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2920075
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
  • A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2920659
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
  • A9Z21240, Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 40A , 30mA, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9Z21240, Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 40A , 30mA, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2920661
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
  • A9D56616, FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 16A, B-Char., 30mA, Typ A, 6kA

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9D56616, FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 16A, B-Char., 30mA, Typ A, 6kA

    Rexel Artikelnr.: 2920667
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
  • A9A15306, Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, NFC 15100, französische Ausführung

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A15306, Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, NFC 15100, französische Ausführung

    Rexel Artikelnr.: 2937035
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
  • PKX16M4B5, CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, >50V, 100-300 Hz, IP44

    SCHNEIDER ELECTRIC

    PKX16M4B5, CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, >50V, 100-300 Hz, IP44

    Rexel Artikelnr.: 2168182
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
  • A9S65363, Lasttrennschalter iSW, 3P, 63A, 415V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9S65363, Lasttrennschalter iSW, 3P, 63A, 415V AC

    Rexel Artikelnr.: 2115274