2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. A9F04132
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - A9F04132, Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 32A, C Charakteristik - A9F04132
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9F04132, Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 32A, C Charakteristik

Rexel Artikelnr.: 
2900678
Hersteller Nummer: 
A9F04132
EAN Code: 
3606480440397
Produkt Type: 
A9F04132
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
  • A9C70112, Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C70112, Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar

    Rexel Artikelnr.: 2177693
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
  • A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2927123
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
  • A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH112, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2920659
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
  • A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27062, Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2900567
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
  • A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26970, Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2900565
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
  • A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26960, Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2900564
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
  • A9XAH157, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XAH157, Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2900794
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
  • A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26948, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2900563
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
  • A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26476, Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900560
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
  • A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2900562
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
  • A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2179032
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
  • A9C70122, Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C70122, Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar

    Rexel Artikelnr.: 2177703
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
  • A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26959, Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

    Rexel Artikelnr.: 2179093
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
  • A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9MEM1560, Energiezähler, PowerTag Flex 63A 1P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1

    Rexel Artikelnr.: 2322258
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
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 32A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 32A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 220-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Klemmen IP20, mitfahrende Isolationsabdeckung. Doppel-Anschlussklemme von oben oder unten. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
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
Leitungsschutzschalter
Auslösecharakteristik C
Polzahl (gesamt) 1
Bemessungsstrom 32 A
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Energiebegrenzungsklasse 3
Breite in Teilungseinheiten 1
Überspannungskategorie 4
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10 kA
Bemessungsspannung 230 V
Spannungsart AC/DC
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart IP20
Einbautiefe 44,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
 
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...25 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs -35...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...35 mm²
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Frequenz 50...60 Hz
Unterputzmontage Nein
Explosionsgeschützt Nein
Frequenz 50...60
Verlustleistung 2,8 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Bulgarien
SCIP-Nummer d131f297-f9bf-4f9d-9cfa-308175d2685a