Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Installation
  4. Elektrizitätszähler
  5. A9MEM3150
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektrizitätszähler - A9MEM3150, Energiezähler iEM3150, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, Genauigkeitsklasse 1 - A9MEM3150
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9MEM3150, Energiezähler iEM3150, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, Genauigkeitsklasse 1

Rexel Artikelnr.: 
2901549
Hersteller Nummer: 
A9MEM3150
EAN Code: 
3606480481512
Produkt Type: 
A9MEM3150

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Umweltlabel
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 Zertifikat
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 360° Ansicht
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Energiezähler iEM3150, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, Genauigkeitsklasse 1
Der Energiezähler iEM3150 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED Einschaltanzeige, eine blinkende gelbe LED für die Genauigkeitsprüfung und Kommunikationsanzeigen. Dieser Zähler kann in Weiterverrechnungs- und Teilabrechnungsanwendungen verwendet werden. Der Zähler bietet die folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie: Klasse 1 nach IEC 62053-21, und nach IEC 61557-12. Der Zähler misst Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie, Spannung und Strom. Entwickelt für 50Hz oder 60Hz Netze, die Versorgungsspannung kann von 100 bis 277VAC oder 173 bis 480VAC variieren. Der Bemessungsstrom dieses Zählers beträgt bis zu 63 A für den Direktanschluss und unterstützt die Konfigurationen Einphasig und Neutral, Dreiphasig und Dreiphasig und Neutral. Kommunikationsprotokoll ist Modbus mit Schraubklemmenunterstützung. Keine sekundären Kommunikationsanschlüsse. Zertifizierungen umfassen EAC, CE und UL. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 90 mm, Tiefe 69 mm, Höhe 95 mm und Produktgewicht 260 g. Kompatibel mit Energiemanagement Software, um die Vorteile der digitalen Energieversorgung zu nutzen, die das Internet of Things (IoT) bietet.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Elektrizitätszähler
Nennstrom (In) 63 A
Zählertyp elektronisch
Maximalstrom (Imax) 63 A
Nennspannung (Un) N-L 100...277 V
Nennspannung (Un) L-L 173...480 V
Polart Dreileiter/Vierleiter
Geeignet für Bezug/Lieferung
Rücklaufsperre Nein
Messungsart Lastgang Nein
Tarifsteuerung k.A.
Tarifausführung Eintarif
Energieart Wirkleistung
Ausführung Direktmessung
Breite in Teilungseinheiten 5
Montageart REG
Anzeigeart digital
Impulsrate 0...500 Imp/kWh (kvarh)
Impulsausgang optisch
Zulassung innerstaatlich
Geeicht Nein
 
Impulsart S0
Ausführung der Schnittstelle Modbus
EDL40-Signatur Nein
Mit Sperrcode Nein
Anzahl der Stellen 9
Schutzart IP20
Genauigkeitsklasse B
Frequenz 50...60 Hz
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Beglaubigt Nein
Zähleranschlussart Direktanschluss
Schutzart (NEMA) 1
Frequenz 50...60
Tiefe 69 mm
Höhe 95 mm
Genauigkeitsklasse k.A.
Breite 90 mm
Zolltarifnummer 90283090
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe