Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der digitalen Eingänge
Digitale Eingänge konfigurierbar
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Art der Eingangsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für KNX
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
IO-Link Master
Schutzart
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
SIL nach IEC 61508
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec